カテゴリ

  • 作業工具(37)
    • クロウフットレンチ(2)
    • コンビネーションスパナ(7)
    • メガネレンチ(1)
    • ソケット/ソケットレンチ付属品(2)
    • ハンドルレンチ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
    • 4サイクルオイル(9)
  • 機構部品(32)
    • ハンドル車(4)
  • 農業機械(1,190)
  • 船舶用品・漁業資材(589)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(279)
  • パソコン/周辺機器(256)
  • 作業服(221)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(194)
  • 自転車部品(172)
  • 科学研究・開発用品(171)
  • 事務用品(145)
  • バイク部品(123)
  • 制御機器(106)
  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 家電(74)
  • 厨房用品(66)
  • 切削工具(42)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 空圧工具(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • オフィス家具(29)
  • 建築金物(27)
  • 洗車・清掃(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 医療(17)
  • 日用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 測定用品(12)
  • 介護用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 物流用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • カー用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 縫製用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 理美容(8)
  • 保管用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • テープ(4)
  • 電気材料(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ash」の検索結果

4,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナ ASH

    コンビネーションスパナ

    ASH
    669税込736
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。めがね柄部の曲がり角度12°です。材質は、S53Cです。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口めがねレンチ ASH

    片口めがねレンチ

    ASH
    769税込846
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH

    ”ライツール”プチコンビネーションスパナ

    ASH
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
    用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH クローフートレンチセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチセット12.7□

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
    用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    欠品中
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
    トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールコンビネーションスパナ5.5MM 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナ5.5MM

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    819税込901
    1丁
    当日出荷
    めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
    トラスコ品番364-1619全長(mm)99質量(g)11二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 急速オイルコック 交換部品 ASH

    急速オイルコック 交換部品

    ASH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品が消耗した際に交換して使えます。急速オイルコックの部品です。
    トラスコ品番816-5460材質亜鉛合金
  • ASH アルミニウム安全ハンドル車 イマオコーポレーション

    ASH アルミニウム安全ハンドル車

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
    タイプ握り付きハンドル種類ソリッド
  • アルミニウム安全ハンドル車 ASH MIYOSHI(小西製作所)

    アルミニウム安全ハンドル車 ASH

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート種類ソリッド材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
  • ホルダ/ASH-900 日東工器

    ホルダ/ASH-900

    日東工器
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,598税込6,158
    1セット(6本)
    当日出荷
    ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。 気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
    用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
    用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング JASO-1015/ASH-900 日東工器

    Oリング JASO-1015/ASH-900

    日東工器(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • ガイドホルダ/ASH-900 日東工器

    ガイドホルダ/ASH-900

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
  • ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,698税込1,868
    1セット(7個)
    当日出荷
    トラスコ品番497-4972セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000材質プラスチック全長(mm)37質量(g)150
  • 0リング JASO-1026/ASH-900 日東工器

    0リング JASO-1026/ASH-900

    日東工器
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,798税込6,378
    1セット(6本組)
    当日出荷
    本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
    用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブシャフト ASSY/ASH-900 日東工器

    バルブシャフト ASSY/ASH-900

    日東工器
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
  • シリンダ/ASH-900 日東工器

    シリンダ/ASH-900

    日東工器
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
  • アサヒ スーパーブレンダー ASH-2用ベース 旭

    アサヒ スーパーブレンダー ASH-2用ベース

    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    TKG品番9-0930-0110TKG品番(2017)6-0822-0110
  • ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • FS 10W-50 1L ASH(アッシュオイル)

    FS 10W-50 1L

    ASH(アッシュオイル)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
    用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • アサヒ スーパーブレンダー ASH-2用Oリング 旭

    アサヒ スーパーブレンダー ASH-2用Oリング

    2,698税込2,968
    1パック(5枚)
    当日出荷
    TKG品番9-0642-0105TKG品番(2017)6-0822-0106
  • ASH T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72全長(mm)250質量(g)400差込角(mm)12.7
  • ASH T型ボックスレンチ46mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH T型ボックスレンチ46mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    9,198税込10,118
    1丁
    5日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3対辺寸法(mm)46深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSE 10W-40 1L ASH(アッシュオイル)

    PSE 10W-40 1L

    ASH(アッシュオイル)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
    用途2輪・4輪共用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7337質量(kg)4.8差込角(mm)12.7セット商品数20ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストン ASSY/ASH-900 日東工器

    ピストン ASSY/ASH-900

    日東工器
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
  • PSE 15W-50 1L ASH(アッシュオイル)

    PSE 15W-50 1L

    ASH(アッシュオイル)
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
    用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7311質量(kg)3.6差込角(mm)12.7セット商品数17ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900 日東工器

    OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900

    日東工器(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • ジクヨウトメワ STW-7/ASH-900 日東工器

    ジクヨウトメワ STW-7/ASH-900

    日東工器
    55税込61
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング 2X17.4X39/ASH-900 日東工器

    スプリング 2X17.4X39/ASH-900

    日東工器
    529税込582
    1個
    翌日出荷
  • リアキャップ/ASH-900 日東工器

    リアキャップ/ASH-900

    日東工器
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • スプリング 2X17.4X26.8/ASH-900 日東工器

    スプリング 2X17.4X26.8/ASH-900

    日東工器
    529税込582
    1個
    翌日出荷
  • 6カクアナツキトメネジ ヒラサキ/ASH-900 日東工器

    6カクアナツキトメネジ ヒラサキ/ASH-900

    日東工器
    69税込76
    1個
    翌日出荷
...