カテゴリ
- 機構部品(3)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ash125」の検索結果

アルミニウム 安全 ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
MIYOSHI(小西製作所)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート種類ソリッド材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series
SMC¥98,980税込¥108,8781個11日以内出荷スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH125SO1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥19,980税込¥21,9781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSH125SO1。販売備考:オプションパーツ S-H125SO4-ASZTBL用。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23。ホンダ[HONDA] MSX125 21-23。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H125SO4-ASZTBL適合【関連商品】品番:S-H125SO4-ASZTBL色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド