カテゴリ
- 機構部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「ash200」の検索結果

アルミニウム 安全 ハンドル車
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個当日出荷・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り
バローべ¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属