カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)

「asl-110」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ

    ミーティングチェアASL-110PPシリーズ

    アイリスチトセ
    8,998税込9,898
    1脚
    当日出荷
    背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすいです。スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。(8脚まで)。ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。
    用途会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です。材質背・座:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール(電着塗装)幅(mm)490質量(kg)4高さ(mm)750種類ミーティングチェア奥行(mm)525キャスターなし張地ポリプロピレン肘掛なし本体質量(kg)4座幅(mm)430座高(mm)415座奥行(mm)455グリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキングメモ台なし
  • ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ

    ミーティングチェアASL-110PPシリーズ

    アイリスチトセ
    8,998税込9,898
    1脚
    翌日出荷
    背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすいです。スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。(8脚まで)。ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。
    用途会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です。トラスコ品番790-1984材質背・座:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール(電着塗装)幅(mm)490質量(kg)4ブラック高さ(mm)750奥行(mm)525キャスターなし張地ポリプロピレン肘掛なし座幅(mm)430座高(mm)415材質(脚部)スチール(電着塗装)座奥行(mm)455材質(背)ポリプロピレングリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキングメモ台なし色(座面)ブラック色(背面)ブラック
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
vc-1100特集