カテゴリ

  • エンジン工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asl-3」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASL3S43JL165L シフトレバー ブラックカバー 内装3S SHIMANO(シマノ)

    ASL3S43JL165L シフトレバー ブラックカバー 内装3S

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • ASL3S42E156LS シフトレバー 内装3S SHIMANO(シマノ)

    ASL3S42E156LS シフトレバー 内装3S

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
    適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
  • 貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ タカチ電機工業

    貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ

    タカチ電機工業
    199税込219
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADアルミレベル ムラテックKDS

    ADアルミレベル

    ムラテックKDS
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました 耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です 気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています 本体は傷に強い電着塗装仕上げです 気泡管の狂いに対して5年間保証付です
    用途水平・垂直測定に
  • パソコンロックキット コクヨ

    パソコンロックキット

    コクヨ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
    ロックダイヤル錠
  • アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E 廣杉計器

    アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別両メネジ材質アルミねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーライト付防犯ダミーカメラ スマイルキッズ

    センサーライト付防犯ダミーカメラ

    スマイルキッズ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
    付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス質量(g)275光源白色LED2個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)サイズ(mm)80×100×230アズワン品番64-4013-08明るさ(Lm)約48防水性IPX3
  • ドア用センサーライト スマイルキッズ

    ドア用センサーライト

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
    付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
  • センタースタッフ用水準器 マイゾックス

    センタースタッフ用水準器

    マイゾックス
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約36気泡管感度34'/2mm
  • マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ

    マグネット付くるっと回るセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    センサーの向きや照らす方向を変えられるマグネット内蔵(両面テープ付)センサーライト。首ふりで照らす面の調整ができます(約330度)。センサーの角度を調整できます(約90度)。センサー感知範囲:距離 約3.5m、左右角度約120度。
    材質本体・ホルダー/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂寸法(mm)本体/40×65×195、ホルダー/40×7×100質量(g)本体/90、ホルダー/21電源単3形乾電池3本(別売)光源白色LED×3灯電池寿命連続点灯/約35時間、センサーモード/約1年(1日10回点灯時)、センサーモード1回あたり点灯時間/約30秒設置方式マグネット内蔵(両面テープ付)アズワン品番65-2756-19明るさ(Lm)約65灯数3感知距離(m)約3.5電球の種類LED
  • ハンガーセンサーライト スマイルキッズ

    ハンガーセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    吊るしても置いても使用できるセンサーライト。センサー部は360度可動。白色と電球色の切替可能。ベランダに、クローゼットに、階段に、多用途。
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)160使用電池単3形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約34(白色)、約21(電球色)防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
  • カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用 3R(スリーアール)

    カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用

    3R(スリーアール)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。 お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。
    材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-32電圧×電流(VA)5V/2A
  • ルームエアコン nocria Lシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria Lシリーズ

    富士通ゼネラル
    169,800税込186,780
    1セット
    4日以内出荷
    お手入れカンタン!省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。
    省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • 防雨LEDセンサーライト スマイルキッズ

    防雨LEDセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
    付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
  • アルミニウム製 ケーブルラック 30°型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック 30°型分岐ラック

    カナフジ電工
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • 自動点灯LEDランタン スマイルキッズ

    自動点灯LEDランタン

    スマイルキッズ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
  • 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    旋盤用ダイスアタッチメント DA SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
    材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールセンサーライト スマイルキッズ

    ウォールセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。
    付属品プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド材質本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂使用電池単3形乾電池×3個(別売)センサー感知方式人感設置方式ネジ取付、スタンド式明るさ(Lm)約29(白色)、約18(電球色)灯数1灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
  • スチール脚デスク スリムワゴン アール・エフ・ヤマカワ

    スチール脚デスク スリムワゴン

    アール・エフ・ヤマカワ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    アソートシリーズのスチール脚デスク用に設計された奥行き490mmの3段スリムワゴン。 幅1000mmのデスク下に置いてもちょうど良いサイズ感で足元が窮屈になりません。 コンパクトながら収納力もあり、引出しの上段・中段にはA4クリアファイルが平置きに、下段にはA4ファイルの縦置きが可能です。 引出しは下段のみフルオープン可、上・中段は1/3ほど残して引き出せなくなる仕様です。 キャスターの内2個はストッパー付き。移動時以外はロックしてご使用ください。
    付属品鍵2本、スパナ幅(mm)315高さ(mm)610奥行(mm)490段数3キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×490×610施錠あり
  • 旋盤用ダイスアタッチメント DA-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    旋盤用ダイスアタッチメント DA-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • BZ954A クイックカバー SL LEAD(リード工業)

    BZ954A クイックカバー SL

    LEAD(リード工業)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    最大の特徴はバイクカバー側面にあるファスナー。 ファスナーがある事により前後を間違えることがなくなり、一般的なバイクカバーと比べて掛ける手間と時間が大幅に短縮できます。 また、付属で付いているイージーフックを使用して面倒だったセンターストラップの固定も簡単に行えます。 生地は300デニールの厚手生地を使用し、繋ぎ目を折り返し2本針で縫う二重縫製で耐久性向上。 ポリエステル100%素材にアクリルシルバーコーティングに撥水加工を施し、撥水性を向上。 前後のロックスリットでダブルロックに対応。
    付属品イージーフック(ステンレス製)材質ポリエステル100%シルバー
  • シフトレバー インター3 SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー インター3

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
  • CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビック

    CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • AMM20B5A1CLASL380 BOURNS

    AMM20B5A1CLASL380

    BOURNS
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns AMM20B5A1CLASL380 位置センサ BOURNS

    Bourns AMM20B5A1CLASL380 位置センサ

    BOURNS
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易
    仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルマスターDTRBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTRBシリーズ

    コガネイ
    476,980税込524,678
    1個
    17日以内出荷から20日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
    仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~90%(結露なきこと)駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動)軸数3軸補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目)I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet)
  • CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIK

    CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド

    SANDVIK
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    角度(°)90クランプクランプシャンク高さ(mm)0.1
  • セルマスターDTHBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTHBシリーズ

    コガネイ
    1,010,980税込1,112,078
    1個
    25日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
    仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定)質量(kg)約14形式門型タイプ電源(V)AC100~240 50/60Hz使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸リード(mm)X・Y:48、Z:2補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70
  • HDMIセレクター ケーブル付   ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] ELPA

    HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動]

    ELPA
    2,279税込2,507
    1個
    当日出荷
    4K2K(3840×2160)解像度対応 3D、HDCP対応 動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属) 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
    付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m)質量(g)約45規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応出力HDMI1端子ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内入力HDMI3端子外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i
  • 基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業

    基板固定用タッピングビス EMシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    249税込274
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】 工進

    エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】

    工進(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • 工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ 工進

    工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ

    工進
    759税込835
    1本
    当日出荷
    工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    689税込758
    1本
    当日出荷
    次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    適合規格10G BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。シールドUTPケーブルケーブルサイズ(AWG)30
  • EIAラック収納棚 SREシリーズ タカチ電機工業

    EIAラック収納棚 SREシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板
  • 工進充電式草刈機SBC用 ナイロンコード 工進

    工進充電式草刈機SBC用 ナイロンコード

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBC-3625C用 交換用ナイロンコード(20本入り)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き 祥碩堂

    MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き

    祥碩堂
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MODEL ATHLETE専用の替芯。湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。替芯ケースは専用ホルダーに収納することができ、腰袋に差したまま芯を削ることができる芯削り付。
    用途MODEL ATHLETE専用の替芯として。仕様芯削り付きセット内容替芯ケース・替芯×6本タイプ替え芯芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで入数6本
  • 工進充電式ポールチェーンソーSPS用 ソーチェーン(91PX-33E) 工進

    工進充電式ポールチェーンソーSPS用 ソーチェーン(91PX-33E)

    工進
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工進充電式ポールチェーンソーSPS用 交換用ソーチェーン(91PX-33E)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SPS-1820/18Nアズワン品番64-9481-06チェーン形式91PX-33E
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • MODEL ATHLETE 専用ホルダー 祥碩堂

    MODEL ATHLETE 専用ホルダー

    祥碩堂
    429税込472
    1個
    当日出荷
    MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。
    用途MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。全長(mm)128質量(g)11タイプ専用ホルダー対応商品本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)色(本体)ブラック