カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「asm-200」の検索結果

帯電防止クリーンマット
CCT(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(30枚×8枚)6日以内出荷トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。仕様30枚積層材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(μm)(フィルム)50±2伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011
ハード・ギア オールステンミニカッター
PROGEAR¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷錆びにくく切れ味のあるステンレス材を使用したオールステンニミカッター切断能力(Φmm) 鉄線4以下切断能力(Φmm) 硬線1.6以下切断能力(Φmm) 銅線4以下材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル部)PVC
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応