カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み

「asn211」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
  • KGN形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGN形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    24日以内出荷から32日以内出荷
  • KGN形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    KGN形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    24日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • AGS形 コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    AGS形 コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    40日以内出荷
    材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)