カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asn322」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンスペーサー(六角) / ASN 廣杉計器ナイロンスペーサー(六角) / ASN廣杉計器(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から55日以内出荷
セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000