カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(423)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(5)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(423)
- 安立計器(7)
- 堺電業(4)
- イスカル(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 室本鉄工(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ITPROTECH(2)
- ANEX(1)
- マキタ(1)
- 廣杉計器(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- ピーエーエス(1)
- MOFT(モフト)(1)
- ワンド(マイセット)(1)
- 山本化学工業(1)
- Glass Expansion(1)
- KUROKIN(黒金)(1)
- LK SAMYANG(サムヤン)(1)
エコロジープロダクト
「asp-m」の検索結果

スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
サスペンダー Mサイズ
KUROKIN(黒金)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷肩部分はクッション付きで、作業時の肩への負担を軽減。また、肩部分と背当て部分は通気性のよいメッシュ素材。ショルダーベルトが捩じれないようにサポートベルトと接合する金具はあえて回転しないタイプを採用。質感と実用性を追求し、最高の使い心地を実現するLight PU Leatherを採用。プロフェッショナルの現場での使用に耐える一方で、他にはない質感を備えた腰回り収納シリーズ。用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。材質人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール色ブラックサイズM長さ(cm)肩ベルト:105-115(胴ベルトの腹部中心から背中側の胴ベルト中心までの長さ)身長(cm)165-175(目安)対応サポートベルト:ASB-01MBG・ASB-02LBG全長(cm)85-100
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ8-40A~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40
エアスライドテーブル(MXS8-50A~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS8-10A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS6-30~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-20A~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-30A~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6-20A~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS20-40~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40
エアスライドテーブル (MXQ8L-30A~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS16-20~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS12-10A~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS16-10A~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS12-50A~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS16-40~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS12-75A~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75
エアスライドテーブル(MXS12-20A~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6L-20~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS12-30A~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12-30A~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ16-30A~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS16-50A~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS12-40~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40
エアスライドテーブル (MXQ6L-50~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ8L-10A~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
...