カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ass311」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
TWSシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)25接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル
9.5sqインパクトレンチ用ソケット携帯セット
FPC¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。差込角(mm)9.5セット内容3/8WA-8・10・12・13・14・17、HPW-3M-20.8、エクステンションバー3/8WETB-75・3/8WETB-100、アダプターWSAD-403、ビットホルダーBHG-3、メタルケース質量(g)948ケース寸法(mm)175×44×55