カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「asse-24」の検索結果

LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色無
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら