カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(1)

「asu-20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    259,000税込284,900
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303
  • 超音波洗浄器用バスケット アズワン

    超音波洗浄器用バスケット

    アズワン
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。 バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 超音波洗浄器用架台 アズワン

    超音波洗浄器用架台

    アズワン
    36,432税込40,075
    1個
    当日出荷
    材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
  • 超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    273,000税込300,300
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • SUS303 ステン6カク スペーサーASU 大阪魂

    SUS303 ステン6カク スペーサーASU

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS303
  • 電着ガラス用ホールソー ヤマグチ

    電着ガラス用ホールソー

    ヤマグチ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
    用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用材質SK45C粒度100