カテゴリ
パソコン/周辺機器
(4)
ディスプレイ/モニター本体
(4)
絞り込み
モニターサイズ
15.6
(2)
16
(1)
31.5
(1)
解像度
1920×1080
(3)
2560×1600
(1)
パネル駆動方式
IPS
(4)
表面処理
グレア
(1)
ノングレア
(3)
コントラスト比
1200:1
700:1
(2)
800:1
(5)
1000:1
(33)
1300:1
(2)
1500:1
(15)
1800:1
(5)
3000:1
(2)
3500:1
(1)
100000:1
(1)
1000000:1
(1)
1500000:1
(6)
100000000:1
(3)
色(本体)
ブラック
(4)
ブラック
アスペクト比
16:9
(3)
16:10
(1)
16:9・16:10
入力端子
HDMI
(4)
USB
(3)
ステレオミニジャック
(4)
ミニD-Sub 15ピン
(1)
HDMI・USB・ステレオミニジャック・ミニD-Sub 15ピン
ブランド
ASUS(エイスース)
(4)
ASUS(エイスース)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(2)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"asus"
「asus」の検索結果
関連キーワード
asus モニター
モニター
asus acアダプター
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ/モニター本体
(4)
コントラスト比:
1200:1
すべて解除
液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HE
ASUS(エイスース)
¥
24,980
税込
¥
27,478
1台
当日出荷
178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品
HDMIケーブル、電源コード、保証書
寸法(mm)
727×479.7×202
質量(kg)
7.1
ピッチ(mm)
画素:0.363
規格
2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
グレア
機能
映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):上8°~下5°
コントラスト比
1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR)
最大解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
非搭載
色(本体)
ブラック
画面サイズ
31.5型ワイド
Webカメラ
無し
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
走査周波数
【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1670万色
フリッカーフリー
搭載
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m
2
)
300
角度調節
可
バスケットへ
ポータブルモニター 16型 16:10 WQXGA (2560 x 1600) IPSパネル
ASUS(エイスース)
¥
69,980
税込
¥
76,978
1台
3日以内出荷
・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます・持ち運びやすい7mmの超薄型・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様
搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP
付属品
HDMIケーブル、USB type Cケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)
約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5
電源
AC100~240V
表面処理
ノングレア
型番
MB16QHG
寸法(cm)
35.97×24.71×0.70(スタンド含む)
コントラスト比
1200:1
液晶パネル
パネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ
0.135mm
最大解像度
2560×1600
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
色(本体)
BLACK
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:10
最大輝度(cd/m
2
)
500
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万
バスケットへ
ポータブルモニター 16型(15.6インチ表示可能)フルHD(1920x1080)、IPS
ASUS(エイスース)
¥
45,980
税込
¥
50,578
1台
3日以内出荷
・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様
搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP
付属品
Mini HDMI to HDMIケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)
約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78
電源
AC100~240V
表面処理
ノングレア
型番
MB16AHG
寸法(cm)
35.99×22.68×1.20(スタンド含む)
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):+15° ~ +35°
コントラスト比
1200:1
液晶パネル
パネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ
0.179mm
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
3ms(GTG)
色(本体)
BLACK
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m
2
)
300(typ)
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万
バスケットへ
液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP
ASUS(エイスース)
¥
66,980
税込
¥
73,678
1台
当日出荷
超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様
チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい
付属品
ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー
質量(kg)
スタンド付き正味重量:1.09
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5
コントラスト比
1200:1(typ)(標準)、100000000:1(ASUSスマート(ASCR))
ディスプレイ
パネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10、H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m
2
(typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度
1920×1080
電源(V)/電流(A)
DC5/3(off mode)、DC9(on mode)
表示機能
トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
入力端子
USB-C×1、Mini HDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック
スピーカー
対応(1W×2)
バッテリー容量(mAh)
7800
色(本体)
ブラック
ワイヤレス通信
ワイヤレスプロジェクション対応
各種認証
テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト
アスペクト比
16:9
走査周波数
デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)
I/Oポート
USB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
角度調節
可
バスケットへ
関連キーワード
asus モニター
モニター
asus acアダプター
asus ルーター
で検索
関連カテゴリ
ディスプレイ/モニター本体
おすすめ人気ランキング
sus玉
sus座金
sus帯板
sus切り板