カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD
ABRACON¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロック。出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±20ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = 70℃。幅 = 5.08mm。長さ = 7mm。寸法 = 7 x 5.08 x 1.8mm。HCMOS、3.3 V dc、2.5 V dc、及び1.8 V dcオプション 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 高出力駆動容量(最大50 pF) マイクロプロセッサ、PCマザーボード、及びグラフィックカード用のクロック信号発信RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD
ABRACON¥1,198税込¥1,3181袋(5個)8日以内出荷長さ(mm)7幅(mm)5.08寸法(mm)7×5.08×1.8タイプ【オシレータ】クロックRoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS, TTL出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±20最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら