ABRACON5日以内出荷
オシレータタイプ = クロック。出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±20ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = 70℃。幅 = 5.08mm。長さ = 7mm。寸法 = 7 x 5.08 x 1.8mm。HCMOS、3.3 V dc、2.5 V dc、及び1.8 V dcオプション 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 高出力駆動容量(最大50 pF) マイクロプロセッサ、PCマザーボード、及びグラフィックカード用のクロック信号発信