カテゴリ

  • 自動車純正部品(188)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 制御機器(36)
  • 安全保護具(18)
  • 切削工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「asw」の検索結果

関連キーワード
440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    778税込856特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • 足場板 ASW アルステージ 長谷川工業

    足場板 ASW アルステージ

    長谷川工業
    56,980税込62,678
    1枚
    翌日出荷
    仮設工業会認定、安心の幅広強力型。 円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムを装備。 片面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)51タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)240
  • チップ WNMG-ASW タンガロイ

    チップ WNMG-ASW

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • キャップ ASW ミドリ安全

    キャップ ASW

    ミドリ安全
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ブルーとホワイトの2色から選べます。
    ホワイトサイズフリー仕様耳周りメッシュ構造トラスコ品番825-8855質量(g)60アズワン品番65-1329-04
  • バイオマスゴミ袋 植物由来素材25%使用 透明 10枚入 ASW-LNシリーズ オルディ

    バイオマスゴミ袋 植物由来素材25%使用 透明 10枚入 ASW-LNシリーズ

    オルディ(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10枚)
    当日出荷
    植物由来のさとうきびの搾りかすを原料にしたバイオマスプラスチックを25%使用した地球にやさしいゴミ袋です。 コンパクトな16折を1枚ずつ重ねて取り出しやすくしています。
    仕様透明材質LDPEグリーン購入法適合
  • サイドカッタ ASW タンガロイ

    サイドカッタ ASW

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-ASW タンガロイ

    チップ CNMG-ASW

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削(ワイパー)
  • バイオマスゴミ袋 植物由来素材25%使用 半透明 10枚入 ASW-HNシリーズ オルディ

    バイオマスゴミ袋 植物由来素材25%使用 半透明 10枚入 ASW-HNシリーズ

    オルディ
    159税込175
    1袋(10枚)
    当日出荷
    植物由来のさとうきびの搾りかすを原料にしたバイオマスプラスチックを25%使用した地球にやさしいゴミ袋です。 コンパクトな16折を1枚ずつ重ねて取り出しやすくしています。
    仕様半透明材質HDPEエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 128 002
  • bluetoothイヤホン カナル型 a-Six Wireless グレー・シルバー RJS-ASW-G/S2 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(ネックバンド) /Bluetooth] JAYS(ジェイズ)

    bluetoothイヤホン カナル型 a-Six Wireless グレー・シルバー RJS-ASW-G/S2 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(ネックバンド) /Bluetooth]

    JAYS(ジェイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    より良いワイヤレスサウンドを求めるのであればa-Six Wireless が最も適しています。 小型で軽量なハウジングからは想像できない迫力あるサウンドを提供。12 時間の連続再生時間は1 日のリスニングには十分すぎるほどです。
    付属品シリコンイヤーチップ(XS/S/M/L/XL各2個)、充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)型式ダイナミックグレー・シルバー質量(g)14電源内蔵リチウムポリマー適合規格Bluetooth 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:45×11×7、バッテリー:52×16×8寸法(Φ×mm)イヤフォン:9×18再生周波数帯域(Hz)10~20000充電時間(時間)2連続再生時間12時間ケーブル長(cm)46音圧感度(dB)96通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状カナル型スピーカーサイズ(mm)6連続待受時間120時間対応コーデックSBC、AAC/SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
  • アーチスタンド ミツギロン

    アーチスタンド

    ミツギロン(19件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
    用途迷惑駐車でお困りの場所に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255高さ(mm)725種類アーチ型、両側フックベース径(Φmm)255使用場所屋外使用可
  • Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機

    Type-Cケーブル USB-A to USB-C

    オーム電機(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
    コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
  • 水溶性テープ 25.4mmX92m 1ロール アクアソル

    水溶性テープ 25.4mmX92m 1ロール

    アクアソル
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
    用途ダム紙の貼付け作業用寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×92入数1ロール
  • 水溶性テープ 50mmX92m 1ロール アクアソル

    水溶性テープ 50mmX92m 1ロール

    アクアソル
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
    用途ダム紙の貼付け作業用寸法(幅Wmm×長さLm)50×92入数1ロール
  • ダム紙 390mmX560mm[入数:50] アクアソル

    ダム紙 390mmX560mm[入数:50]

    アクアソル
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
    用途100mm以上のパイプ寸法(mm)390×560入数(枚)50
  • 油ねんど ソフトウッディ 標準500g 銀鳥産業

    油ねんど ソフトウッディ 標準500g

    銀鳥産業(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    主な原材料のうち約50%が木の廃材を再利用しています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×28×90
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • アクアショット ミヤナガ

    アクアショット

    ミヤナガ
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイテクペースト焼き付き防止剤 WEICON

    ハイテクペースト焼き付き防止剤

    WEICON
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。
    用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。材質主成分:水酸化カルシウム使用温度範囲(℃)-40~1400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378特価
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • 高さ調節式サイドワゴン TRUSCO

    高さ調節式サイドワゴン

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    650~850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。
    用途デスクワーク等のサイドテーブルとして。立作業時の補助テーブルとして。トラスコ品番854-9287ホワイトキャスター双輪キャスター40mm(M8×1.25)最高高さ(mm)850最小高さ(mm)650昇降方式手動2018年トラスコ掲載ページ8 0349
  • 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー アーキサイト

    スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー

    アーキサイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。
    適合10インチタブレットor約600gまでセット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート材質アルミ合金、シリコン、プラスチック質量(g)約195保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124
  • 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,798税込4,178
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    タイプV型車輪径(Φmm)30角材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • スイベルアライニングボルト ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
  • セレクタハンドル IDEC(和泉電気)

    セレクタハンドル

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 鉄枠防音調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠防音調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • プラスチック秤量皿ロート 帯電防止タイプ ASWFシリーズ VWR

    プラスチック秤量皿ロート 帯電防止タイプ ASWFシリーズ

    VWR
    23,980税込26,378
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    秤量皿とロートの2つの機能があります。 帯電防止仕様です。
    仕様帯電防止材質PP
  • ステンレス枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,898税込5,388
    1箱(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • 敷金 タンガロイ

    敷金

    タンガロイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    翌日出荷から36日以内出荷
  • αライナーヘルメット SC-11BV RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-11BV RA α

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品材質ABS樹脂質量(g)400種類アメリカン衝撃吸収ライナー付き使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • Airsapo(エアサポ) NKE

    Airsapo(エアサポ)

    NKE
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    腰部に特化した超小型のアシストスーツです。 背面に取り付けられた16本の人工筋肉の力で、今までにはない腰への集中アシストを実現しています。 腰に巻くだけで簡単に装着でき、アシストのON/OFFやも微妙な力の調整も、人工筋肉に入れる空気の量で簡単に調整できます。
    用途腰痛予防、疲労軽減
  • 遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2 シルバースタージャパン

    遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2

    シルバースタージャパン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    初心者でも安心の将棋ソフト。駒の動きや基本的なルールから将棋を学べる「将棋教室」をはじめ、初心者でも楽しめる充実の機能を揃えています。今バージョンより、コンピュータの棋力に練習しやすい15級・13級を追加、対局中に使用した「囲い・戦法」を表示可能、囲い・戦法の解説を見ることができる「囲い・戦法図鑑」を搭載、レーティング対局で昇級・昇段時に認定状を発行、将棋道場のキャラクターが一新、将棋教室に手筋問題を追加、詰将棋の問題数を150問に増量、プロ棋士・女流棋士による読み上げ音声が収録されました(星野良生、山口仁子梨、山口稀良莉)。また、初心者から上級者まで幅広く楽しめる本格将棋ソフトとして、定跡300万手を搭載、「四段」から初心者向けの「入門」まで幅広い難易度設定で、将棋を勉強するために手ごろな強さの相手と対局したいというご要望と、ゲーム機で強い相手と対局したいというご要望を同時に叶える、幅広い難易度の設定が可能です。最下級の「入門」は駒の動かし方程度までしか分からない状態でも互角に対局出来る、初心者の練習相手として適度な強さです。最上級の「四段」では搭載された定跡300万手を使用することで、序盤では有段者に匹敵する実力を発揮します。更に、ご要望の多かった弱いレベル「15級」「13級」が新たに追加されました。練習相手に最適です。
  • ナイトライト停電対応 オーム電機

    ナイトライト停電対応

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
    消費電力約0.3W(点灯時)質量(g)約35電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
  • DOUBLE SWING-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレットスタンド アーキサイト

    DOUBLE SWING-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレットスタンド

    アーキサイト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。 スマートフォンはもちろん、タブレットや、ゲーム機をケーブルを挿したまま置くこともできます。 カラーは、シルバーとブラックの2色をご用意。 折りたたむと厚さがたったの1.8cm。 旅行や出張にも気軽に携帯できます。
    用途約10インチまでのスマートフォンやタブレットに最適セット内容スタンド本体、クッションシート、取扱説明書 兼 保証書材質アルミ合金、シリコン、プラスチックブラック質量(g)約195対応機種10インチタブレット、スマホ(約600gまで)保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)使用時寸法(mm)84×104×124折りたたみ寸法(mm)84×130×18(突起部除く)特性高さ調節、角度調節、三脚として使用可能、折り畳み可能
  • ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン

    ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)

    リケン
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
    用途水道・一般配管系統形状ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実習板鋸 ナビス(アズワン)

    実習板鋸

    ナビス(アズワン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    ハンドルがしっかり握れるため、力が入りやすく操作性が良いです。骨剪刀などで切断できない部位の切断に使用します。錆びにくいステンレス製です。
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用