カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-063」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(525件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
225,200税込247,720
1個
当日出荷から50日以内出荷
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)東洋技研(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
電子天びん用プリンタ 島津製作所電子天びん用プリンタ島津製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ岩田製作所
99,980税込109,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
18,300税込20,130特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
AVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ CKDAVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブCKD
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から59日以内出荷
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
滅菌オオサキドレープF オオサキメディカル滅菌オオサキドレープFオオサキメディカル
22,980税込25,278
1箱(50枚)
11日以内出荷
吸水・防水タイプの滅菌済ドレープです。 綿布に比べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。 長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。
医薬品医療機器等法一般医療機器
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載) TP-LINKOmada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)TP-LINK
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)、ギガビットポートx9(802.3af/at準拠 PoE+ポートx8搭載)、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1、全PoEポートで合計63W、各PoEポート最大30W給電可能、プラグ&プレイ対応で接続するだけですぐに使用可能、Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理、監視システム用機能として最大250mのデータ伝送距離、PoEオートリカバリー、QoS、ポート分離、ネットワークループ自動検知、VLAN、IGMPスヌーピング、ファンレス設計で静音動作、耐久性の高い金属製筐体で据え置き/壁掛けに対応
トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE岩田製作所
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCOブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO
449税込494
1パック(40本)
当日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
91,980税込101,178
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
ケーブルターミネーター AT683 audio-technicaケーブルターミネーター AT683audio-technica
939税込1,033
1個
6日以内出荷
高いクォリティと高信頼性!! オールOFC材、金メッキ処理の端末金具です。 AT6S40、AT6S33、AT6S31、AT6S27、AT-DV65S、AT-DV63Sに適合します。
6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
エスコ品番EA819AT-63
電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED MURATA(村田製作所)電圧測定用デジタルパネルメータ AC LEDMURATA(村田製作所)
13,980税込15,378
1個
欠品中
The Murata 3 display digit, and self-powered standard red LED AC line voltage monitor has input voltage range is 85-264Vac at 47-63Hz.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Safety Approval UL/CSA/IEC1010-1 Humidity 0% to 95% Measurement Type Average-Responding AC Volts
仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20PC-1-LMアズワン品番65-7304-60
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6200シリーズ Aタイプ岩田製作所
99,980税込109,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
HSK 63E  ツーリング 日研工作所HSK 63E ツーリング日研工作所
31,980税込35,178
1本(1本)
翌々日出荷
ダイレクトスクリュー ミニミニチャック 日研工作所ダイレクトスクリュー ミニミニチャック日研工作所
31,980税込35,178
1本(1本)
翌々日出荷
トランス式アッテネーター TOAトランス式アッテネーターTOA
4,498税込4,948
1個
当日出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
リアルブラッシュ 呉竹リアルブラッシュ呉竹(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13商品タイプ本体
段差対応部材 Panasonic(パナソニック)段差対応部材Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
スマホスタンド ステンドカラー付 アーテック[学校教材・教育玩具]スマホスタンド ステンドカラー付アーテック[学校教材・教育玩具]
928税込1,021
1セット
4日以内出荷
スマホスタンドをステンドグラス風に着色してみようクリア素材のスマホスタンドに黒のラインで絵を描き、カラフルに着色して実用的なオリジナル作品を作れるキットです。材質:アクリル、アクリル樹脂。サイズ:70×160×6mm。セット内容:スマホスタンド63×137mm×1、ATステンドカラー68×130×18mm×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容スマホスタンド63×137mm×1、ATステンドカラー68×130×18mm×1材質アクリル、アクリル樹脂寸法(mm)70×160×6
業務用縦型冷凍庫 ホシザキ業務用縦型冷凍庫ホシザキ
389,800税込428,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
業務用縦型冷蔵庫 ホシザキ業務用縦型冷蔵庫ホシザキ
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷高さ(mm)1910電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
ANOTHER T-CONNECTION TIMON(ティモン)ANOTHER T-CONNECTIONTIMON(ティモン)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
異なる素材、異なる構造を採用したもう一つのT-CONNECTION【もう一つのT-CONNECTION】ある特定の用途やシチュエーションで最大限の性能を発揮するT-CONNECTION AREAシリーズと対照的に、汎用性を高め、どんな状況でも、どのエリアでも対応できるエリアトラウトロッドシリーズ「ANOTHER T-CONNECTION」。トーナメントシーンからデカマス狙いでも活躍する性能を持ちながらルアーやエリアへの対応力が高めた充実のラインナップです。【3pcs構造を応用したハイバランス設計】3pcs構造は設計の自由度が高く、各セクションごとに素材を切り替えて設計することが可能になります。必要な箇所に必要な素材だけを配置することで無駄がなく、シャープな使用感と軽快な振り抜けを実現しています。また、リール装着時のバランスを吟味し、過剰なバランス調整用のパーツを排除し持ち重り感を払拭しました。【トラディショナルなスタイルに高い汎用性を持たせた2pcs】2pcs構造を採用した60UL-Eと61L+EはTCAシリーズとジョイント構造自体は同じものの、異なる素材を使用することで、スムーズな曲がりと使用感を再現しながら、それとは別の高い汎用性を獲得し、ルアーの選択肢だけではなく、バイトの出方やフッキングの間合いなど幅広い状況や使い方に対応できるロッドとして仕上がっています。【今のエリアトラウトシーンに必要な全8モデル】ラインナップは2pcs 2機種、3pcs 6機種の全8機種。TCAシリーズでエステルラインの新しいスタンダードを確立した60UL-Eと61 L+Eを筆頭に、旧T-CONNECTIONシリーズから現代のエリアトラウトシーンに合わせて再設計しブラッシュアップした4機種を合わせ、ANOTHERシリーズだけでも一連の釣りが完結するラインナップに。
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
アルミプレート TOAアルミプレートTOA
419税込461
1個
当日出荷
フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603材質アルミ合金t1.2ヘアライン質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
滅菌オオサキドレープR オオサキメディカル滅菌オオサキドレープRオオサキメディカル
25,980税込28,578
1箱(50枚)
11日以内出荷
撥水タイプの滅菌済ドレープです。 綿布に比べて発塵が少なく、手術時の使用に最適です。 長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。
医薬品医療機器等法一般医療機器
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):150
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法W(mm)13寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98仕様●寸法UF(mm):150
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N20 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N20ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N45 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N45ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N35 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N35ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N50ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム