カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-063」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランス式アッテネーター TOA

    トランス式アッテネーター

    TOA
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
    適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
  • リアルブラッシュ 呉竹

    リアルブラッシュ

    呉竹(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
    材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13インク水性染料インキ商品タイプ本体
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-063/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-063/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-063/1。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H6R14-HEGEHT
    適合【関連商品】品番:S-H6R14-HEGEHT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • AT06-3S AMPHENOL

    AT06-3S

    AMPHENOL
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
  • Amphenol 自動車用コネクタ 3極 オス 電源コネクタ, AT06-3S AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ 3極 オス 電源コネクタ, AT06-3S

    AMPHENOL
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)18.3高さ(mm)22.67タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 900個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 900個入

    AMPHENOL
    80,980税込89,078
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5666アズワン品番65-7639-57
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 5個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 5個入

    AMPHENOL
    509税込560
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、3 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
    仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5667アズワン品番65-7591-49
  • Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 3極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 3極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67

    AMPHENOL
    869税込956
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol メスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5669アズワン品番65-7640-39
  • Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ オス 13A 黒 ケーブルマウント IP67 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ オス 13A 黒 ケーブルマウント IP67

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1100個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1100個入

    AMPHENOL
    199,800税込219,780
    1袋(1100個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5668アズワン品番65-7614-72
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

    TRUSCO
    449税込494
    1パック(40本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルターミネーター AT683 audio-technica

    ケーブルターミネーター AT683

    audio-technica
    939税込1,033
    1個
    6日以内出荷
    高いクォリティと高信頼性!! オールOFC材、金メッキ処理の端末金具です。 AT6S40、AT6S33、AT6S31、AT6S27、AT-DV65S、AT-DV63Sに適合します。
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    225,200税込247,720
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研

    仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式直付け規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)結線方式ネジ
  • 吸盤式タブレットホルダー カシムラ

    吸盤式タブレットホルダー

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    7~10インチ対応の吸盤式タブレットホルダー。Φ90mmの大型ゲル吸盤式のベースでしっかり取り付け可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。回転式ロックレバーでタブレットをしっかりホールド。
    ブラック質量(g)200取付方式吸盤適合サイズ高さ:125~185mm以内 厚み:10mm以内 重量:700g以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×190
  • 電子天びん用プリンタ 島津製作所

    電子天びん用プリンタ

    島津製作所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
    適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)8(印字中)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス文字寸法(mm)約1.7×2.6記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙モード計量モード、統計計量モード使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.5
  • SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ

    SIBA
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
    材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ
  • アルミプレート TOA

    アルミプレート

    TOA
    419税込461
    1個
    当日出荷
    フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
    付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603材質アルミ合金t1.2ヘアライン質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11
    639税込703
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ

    6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AT-63
  • SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) 管ヒューズ

    SIBA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
  • スマホスタンド ステンドカラー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    スマホスタンド ステンドカラー付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    937税込1,031
    1セット
    3日以内出荷
    スマホスタンドをステンドグラス風に着色してみよう。クリア素材のスマホスタンドに黒のラインで絵を描き、カラフルに着色して実用的なオリジナル作品を作れるキットです。材質:アクリル、アクリル樹脂。サイズ:70×160×6mm。セット内容:スマホスタンド63×137mm×1、ATステンドカラー68×130×18mm×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容スマホスタンド63×137mm×1、ATステンドカラー68×130×18mm×1材質アクリル、アクリル樹脂寸法(mm)70×160×6
  • トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載) TP-LINK

    Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)

    TP-LINK
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)、ギガビットポートx9(802.3af/at準拠 PoE+ポートx8搭載)、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1、全PoEポートで合計63W、各PoEポート最大30W給電可能、プラグ&プレイ対応で接続するだけですぐに使用可能、Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理、監視システム用機能として最大250mのデータ伝送距離、PoEオートリカバリー、QoS、ポート分離、ネットワークループ自動検知、VLAN、IGMPスヌーピング、ファンレス設計で静音動作、耐久性の高い金属製筐体で据え置き/壁掛けに対応
  • トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 4100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所
    119,800税込131,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6200シリーズ Aタイプ

    岩田製作所
    119,800税込131,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズTPE

    岩田製作所
    139,800税込153,780
    1本
    翌々日出荷
    チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSK 63E  ツーリング 日研工作所

    HSK 63E ツーリング

    日研工作所
    31,980税込35,178
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ダイレクトスクリュー ミニミニチャック 日研工作所

    ダイレクトスクリュー ミニミニチャック

    日研工作所
    31,980税込35,178
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • LED小形投光器バイス組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器バイス組み合わせ

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • LED小形投光器スパイク組合せ 東芝ライテック

    LED小形投光器スパイク組合せ

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • LED小形投光器フランジ組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器フランジ組み合わせ

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器アーム組み合わせ

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
  • ライトアングルチェック弁 ダイキン工業

    ライトアングルチェック弁

    ダイキン工業
    16,980税込18,678
    1個
    61日以内出荷
  • LED小形投光器フランジ組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器フランジ組み合わせ

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器アーム組み合わせ

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷