カテゴリ
- 制御機器(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「at-15l」の検索結果

端子台 ATシリーズ
東洋技研¥62税込¥681個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥81税込¥891個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ
東洋技研¥61~税込¥67~1個7日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
カッティング用台紙 弱粘着 15inch
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力弱
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ
東洋技研¥119税込¥1311個7日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
フリースタイルユニット 150角タイル用
シマブン¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)タイプ非防水縦引き耐荷重(kg)204寸法W(mm)144耐荷重(kN)2
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引き
シマブン¥10,980~税込¥12,078~1枚8日以内出荷浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。寸法(mm)グレーチングすき間:6色グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
組端子台
東洋技研¥399~税込¥439~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(6件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781袋(1本)当日出荷から5日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)![首ふり人形芯材 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52981452-170215-02.jpg)
首ふり人形芯材
アーテック[学校教材・教育玩具]¥655税込¥7211セット3日以内出荷動きをリアルに表現しよう。頭に触れると首をふるポーズが自在 針金製の手足芯材で自在なポーズ足用芯材を固定するストッパー付き。サイズ:頭部用芯材:Φ65×65mm、胴芯材(針金組込済):140×120×22mm、プラスチック台:Φ100×15mm ATねんどL:約165×120×20mm。セット内容:頭部用芯材×1、胴芯材(針金組込済)×1、プラスチック台×1、ATねんど L付(超軽量粘土)×1用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様ATねんどL付セット内容頭部用芯材×1、胴芯材(針金組込済)×1、プラスチック台×1、ATねんど L付(超軽量粘土)×1寸法(mm)頭部用芯材:Φ65×65、胴芯材(針金組込済):140×120×22、プラスチック台:Φ100×15
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1袋(1本)翌々日出荷から11日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥27,980税込¥30,7781袋(1本)翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~1.6
トリムシール 4100シリーズTPE
岩田製作所¥27,980税込¥30,7781袋(1本)翌々日出荷材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)15色黒シリーズ4100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥29,980税込¥32,9781袋(1本)翌々日出荷材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)15色黒シリーズ3100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応![机と椅子ジオラマセット(木製) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52981513-170215-02.jpg)
机と椅子ジオラマセット(木製)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,219税込¥1,3411セット3日以内出荷■教室内のジオラマを作ることができるセットです。 生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。■教室内のジオラマを作ることができるセットです。 生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。 ※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。サイズ:完成サイズ 机120×90×H105mm、椅子65×70×H100mm ベース本体(トムソン加工済):280×235×4.5mm。セット内容:机と椅子ジオラマベース 280×235×4.5mm×1、エアースタイリスト芯 大×1 (組立・針金組込済)約354×133×15mm) 、土台板 木製 (170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、足どめ金具×2、名前札×1用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様ATねんどL付セット内容机と椅子ジオラマベース(280×235×4.5mm)×1、エアースタイリスト芯 大(組立・針金組込済・足どめ金具付)(全長350mm)×1、土台板 木製(170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、名前札×1寸法(mm)(完成サイズ 机)120×90×H105)、(椅子)65×70×H100
トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)
日本オイルポンプ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7

















![首ふり人形芯材 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52981452-170215-02.jpg)






![机と椅子ジオラマセット(木製) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52981513-170215-02.jpg)