カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ピグ(2)
- omron(オムロン)(1)
- 呉竹(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- サーモポート(1)
- AMPHENOL(1)
- HKS(1)
- OXバイザー(1)
- ニックス(KNICKS)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「at-215」の検索結果

トグルスイッチ用ON-OFF文字板
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から5日以内出荷反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り
ピグ¥39,980税込¥43,9781箱(200枚)3日以内出荷水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目やハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 国土交通省型式承認品。(型式承認番号 第P-603号)材質PP厚さ(mm)3質量(kg)約8.2/箱寸法(縦×横)(mm)380×510対応オイル、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約83.6/箱
ピグ(R) スタットマット
ピグ¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷から10日以内出荷・帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。 ・水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 ・揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 ・パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 ・帯電防止処理済み、静電気に関するANSI(米国規格協会)規格、米軍MIL規格に適合。用途ガソリンなど、静電気で簡単に引火する油の回収用、漏洩対策用として
EVA/コーデュラバリスティック生地ドライバー2PホルダーDX
ニックス(KNICKS)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷コーデュラバリスティック生地(D1680)使用。TITプレート補強入り
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ
呉竹¥189税込¥2081本4日以内出荷毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。インク水性染料インキ
ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット
HKS¥179,800税込¥197,7801セット6日以内出荷ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。用途自動車用サスペンション
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141
AMPHENOL¥499~税込¥549~1リール(5個)ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル16 → 14 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ
サーモポート¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から20日以内出荷さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥7,280税込¥8,0081セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
オックスバイザー スポーティーカット フロント用
OXバイザー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット10日以内出荷純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。用途自動車用バイザー