カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
  • 制御機器(21)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 電気材料(7)
  • バイク部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-5e」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e準拠

    モノタロウ(67件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
    ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ結線方式ストレート結線
  • アダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリング

    アダプターチューブ ATシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
    種別シリンジ用
  • Ethernet用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    Ethernet用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。 1000BASE-Tまでの通信規格に対応。 PoE、PoE Plus機器に対応。 LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。 小形・軽量。 取付は便利なDINレール対応。 CE適合品、JIS対応。
    付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
  • UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) ユーボン

    UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)

    ユーボン
    769税込846
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
    ブルーシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)350爪折れ防止あり
  • 横出しアダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリング

    横出しアダプターチューブ ATシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
    種別シリンジ用
  • 屋外用LANコネクタ付ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    屋外用LANコネクタ付ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
    用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • MH3101-CAT5E MH CONNECTORS

    MH3101-CAT5E

    MH CONNECTORS
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリング

    アダプターチューブ ATシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
    種別Σ用 シリンジ用
  • AT-GS910/5E アライドテレシス

    AT-GS910/5E

    アライドテレシス
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    AT-GS910/5Eは10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)420ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-22通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • ロジクール Tap用 CAT5Eキット ロジクール

    ロジクール Tap用 CAT5Eキット

    ロジクール
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    ロジクール Tap用のシンプルな配線を可能にするキットです。Cat5eキットによって、会議室のほぼすべての場所にロジクールTapを設置できます。カテゴリーケーブルを通じて、会議室のコンピュータから最長40m離れた場所にあるロジクールTapにデータと電力を供給することができます。電力供給とUSB経由のデータ転送両方に対応することで、電源に必要なテーブル上のコンセントを探す必要がなくなります。Cat5eキット同梱の10メートルケーブルを使用するか、または最長40メートルまでのケーブルをご自身でご用意ください。すべてのTapマウント(テーブル、ライザー、およびウォールマウント)に対応しており、ケーブルを邪魔にならないようにし、視界から退けます。
    セット内容ロジクールTapレシーバー、ドングルトランレシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット付属、Cat5eケーブル×2(2.97m×1、7m×1)、取扱説明書、保証規定ケーブル長(m)2.97×1 , 7.0×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ロジクールTapレシーバー】29×83×85【ドングルトランシーバー(ドングル)】22.5×31.0×83.7【 電源】91.0×60.2×36.3保証期間2年間互換性タッチコントローラー:ロジクールTap/会議室用コンピューター:Windows(R) 10 64ビットまたはChromeOS(TM) 80以降 + USB 2.0以上のポート/ケーブルタイプ:Cat5e以上(最長40メートルまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール Tap ロジクール

    ロジクール Tap

    ロジクール
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。
    仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポートセット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定質量(kg)1.25角度(°)【ディスプレイ】14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2解像度1280×800コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング保証期間2年間互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Roomsスクリーン10.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル カテゴリ5e TRUSCO

    LANケーブル カテゴリ5e

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
    適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
  • MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e STP MH3101シリーズ MH CONNECTORS

    MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e STP MH3101シリーズ

    MH CONNECTORS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:27.46mm●シリーズ番号:MH3101S-CAT5E●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークパッチケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    ネットワークパッチケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個(3本)
    翌々日出荷
    壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。 カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。 ストレート接続。 STP仕様(シールドタイプ)。
    構造STPケーブルスタンダード
  • LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンド

    LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)

    ダイヤトレンド
    13,900税込15,290
    1巻
    3日以内出荷
    エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
    用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.00伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~100
  • MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e UTP MH3101シリーズ MH CONNECTORS

    MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e UTP MH3101シリーズ

    MH CONNECTORS
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat5 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 500 V ac です 絶縁抵抗: 1000 M Ω 動作温度範囲: -55 → 85 ° C パネル取り付け認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 18.54mm幅 = 16.13mm深さ = 26.96mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応
  • Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]

    Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブル

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    NVRシステムの場合、カメラごとに必要なケーブルは1本のみです。LANケーブル( RJ45 )1本で映像、音声、電源を供給します。接続コネクターが付属しており、ケーブルを繋げて使用することもできます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。
    付属品接続コネクター1個ホワイトクラスハイスピードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0777/CAT5ESTP BULGIN

    Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0777/CAT5ESTP

    BULGIN
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    3.5 → 8 mm径ケーブル用ケーブルグランド カプラ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. インラインイーサネット接続. Buccaneer Standard シリーズインラインイーサネットカプラは、 RJ45 パッチケーブルの接続用の究極のソリューションです。これらのケーブルジョイナは、イーサネットケーブル用の安全な密閉ハウジングを形成し、 IP68 保護等級となっています。. 特長と利点. IP68保護等級 過酷で厳しい環境でのRJ45コネクタの接続に最適 ストレートスルーアダプタとしてシールド及び非シールドカプラを用意 高性能Cat5eシールドバージョンを用意
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウントシールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 105mm深さ = 38.1mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0777/CAT5ESTP BULGIN

    PX0777/CAT5ESTP

    BULGIN
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN用耐屈曲ケーブル 大電

    LAN用耐屈曲ケーブル

    大電
    19,980税込21,978
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
    用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます規格CAT5e適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC材質(絶縁体)FEP難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色対数(P)4対定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26
  • 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線

    1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat

    伸興電線
    34,980税込38,478
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    27,980税込30,778
    1巻(300m)ほか
    3日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。また、自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
    仕様耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブルその他JCS 5503規格ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    38,980税込42,878
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
    仕様ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)規格JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
  • AT-GS910/5E-Z7 レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS910/5E-Z7 レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    23,980税込26,378
    1式
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:5●最大ポート数:5●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:2000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACアダプターあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:3.6W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):130mm●本体サイズ(D):101mm●本体重量:420g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-87
  • AT-GS910/5E-Z5 レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS910/5E-Z5 レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    21,980税込24,178
    1式
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:5●最大ポート数:5●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:2000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACアダプターあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:3.6W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):130mm●本体サイズ(D):101mm●本体重量:420g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-86
  • AT-GS910/8E-Z5 レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS910/8E-Z5 レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    21,980税込24,178
    1式
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:8●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:4000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACアダプターあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:5.3W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):121mm●本体重量:720g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-90
  • AT-FS710/5 アライドテレシス

    AT-FS710/5

    アライドテレシス
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
    質量(g)400ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-58通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • AT-CR-E800/E1050/E1400手すりセット 長さ限界テープ 5枚 Aron(アロン化成)

    AT-CR-E800/E1050/E1400手すりセット 長さ限界テープ 5枚

    Aron(アロン化成)
    1,348税込1,483
    1個(4個)
    5日以内出荷
    アズワン品番69-9078-54
  • PLANEX ギガビット対応 PoEインジェクター(アダプター) プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX ギガビット対応 PoEインジェクター(アダプター)

    プラネックスコミュニケーションズ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ギガビット対応 電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適 IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます 両方のポートがギガビット対応。 固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。 ※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 2心シールドケーブル カナレ電気

    2心シールドケーブル

    カナレ電気
    37,980税込41,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
    質量(kg)4/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140外径(mm)5導体構成(本/mm)12/0.18A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.2シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
  • 機器内配線コード200M 灰 カナレ電気

    機器内配線コード200M 灰

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
    質量(kg)1.3/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • AT-BRKT-J23 アライドテレシス

    AT-BRKT-J23

    アライドテレシス
    7,998税込8,798
    1式
    当日出荷
    アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
    高さ(mm)筺体:38対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS908E V2、AT-GS908E、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS910/5、AT-GS920/16、AT-GS920/8、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M、FS816TX V1、FS816S、FS816M、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS716TXL、FS716TX V3、FS716TX V2、FS716EXL、FS716EX V1、FS709FC、FS709、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708-PD、FS708EXL、FS708EX V1、FS708EL、FS705、FS702TXL、FS702TX、 FS702FTL、FS702FT、FS702FCL、FS702FC、3612L、FH716XL、FH708XL、MR820TRX、MR820TLX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR320、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2、AR260S V2アズワン品番64-3711-61
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • INXG-BT90I 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) プラネックスコミュニケーションズ

    INXG-BT90I 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター)

    プラネックスコミュニケーションズ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要。最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応。PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。10Gbps の高速通信に対応。IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適。法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。電源が確保しづらい場所に最適。IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。壁掛け可能。固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。限られたスペースにも柔軟に対応できます。
    付属品INXG-BT90I(本製品)、電源ケーブル、スタートガイド、保証書質量(g)678(本体のみ)電源100~240V AC、50 / 60Hz適合規格IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3bz 2.5G / 5GBASE-T / IEEE 802.3an 10GBASE-T / IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) / IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) / IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.5×38×194機能過電流過電圧保護短絡保護構成RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5G / 5GBASE-T、10GBASE-T動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)ケーブルUTP LAN ケーブルカテゴリ5e以上LEDPoE(緑)、PWR(緑)取得規格VCCI Class A保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)データ転送速度10M / 100M / 1000M / 2.5G / 5G / 10Gbps(Half-duplex) / 20M / 200M / 2000M / 5G / 10G / 20Gbps(Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応最大電力(W)PoE:90