カテゴリ
- 接着剤・補修材(16)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「at-cg50」の検索結果

コーキングガン エアー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エアー式のコーキングガンです。用途隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂寸法(mm)248×70×165質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.29適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230吸入口サイズRc1/4危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥7,340税込¥8,0741個当日出荷取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-1A材質樹脂寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個当日出荷用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
コーキングガン 回転式
(109件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質鉄長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
DIY用エアーコーキングガン
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
カートリッジガン
TRUSCO(20件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325材質/仕上スチール質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
18V充電式コーキングガン
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)バッテリー電圧(V)18危険物の類別非危険物押出力(N)5000(最大)押出速度(mm/秒)0~28
コーキングガン(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
コーキングガン
(103件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷コーキング剤用のカートリッジガンです。用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質鉄長さ(mm)(装着部)230全長(mm)315質量(g)370
コンボイジャスト
タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926材質(筒/グリップ)金属/樹脂全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
エアフローガン3
COX(コックス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品材質筒/軽量アルミ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂適合容器330mLカートリッジ押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(85個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ハンドル回転式カートリッジガン
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353材質/仕上スチール質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
ダイヤフラム
TOTO(68件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
ダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷用途空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ用、メンテナンスパーツメンテナンス用
液だれ防止機能付コーキングガン
カクイ(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。材質樹脂危険物の類別非危険物
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)
エスコ¥35,000税込¥38,5001台4日以内出荷プラグ付仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック危険物の類別非危険物
コーキングガン (エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥6,640税込¥7,3041台翌日出荷摩擦に強いアルミボディ。プラグ付き。用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質アルミ寸法(mm)【筒】50×210全長(mm)275質量(kg)1.12使用圧力(MPa)0.2~0.4空気消費量(L/min)0~115サイズ(mm)【吸入口】Rc (PT)1/4”危険物の類別非危険物