カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-csp7」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBスピーカーフォン audio-technica

    USBスピーカーフォン

    audio-technica
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
    付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース適合(指向特性)マイクロホン:全指向性寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)60~7,000電源(V)USB電源(DC5最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma周波数(kHz)サンプリング:48kHz感度-26dB(1V/Pa,1kHz)ビット最大16bit再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz音圧レベル(dB)出力:82SPL±3入力ポートUSB Type-Cジャック
PC周辺機器カテゴリ