カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「at-t070」の検索結果

T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
AT-IMC2000TP/SP メディアコンバーター
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801式13日以内出荷AT-IMC2000TP/SPは、1G対応の産業用メディア&レートコンバーターです。10/100/1000BASE-TのカッパーポートとSFPスロットを1つずつ備え、動作時温度-40~70℃、保護等級IP30をサポートし、過酷な環境にも幅広く導入可能な性能を持ちます。PoEモデルで、30WまでのIEEE 802.3atをサポートし、様々なPoEデバイスに給電が行えます。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231124●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4432-20