カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(3)

「at2829」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミTスロットパイプ TMEHジャパン

    アルミTスロットパイプ

    TMEHジャパン
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
    質量(g)2420外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:282適合ジョイントアウタージョイント表面PEコーティング芯材アルミニウム
  • Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用) TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用)

    TMEHジャパン
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)34
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    119,800税込131,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    119,800税込131,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内エコロジー商品省エネ
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
  • アルミTスロットパイプ用キャップ TMEHジャパン

    アルミTスロットパイプ用キャップ

    TMEHジャパン
    119税込131
    1個
    12日以内出荷
    材質ポリエチレン静電ブラック質量(g)2適合パイプAT2829
照明カテゴリ