カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「at28c64b」の検索結果

マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷パラレルアクセスEEPROM、Microchip仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = スルーホールピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmデータ保持 = 10年パラレルアクセスEEPROM、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら