カテゴリ
- 制御機器(8)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「at416」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷サイズ13.2角ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷適合LB・超高輝度LED用(輝度レベル1)寸法(mm)13.2×19.4×11ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ416
エネックス¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル対応機種MF8080Cw/8040Cn保証期間18ヶ月適合メーカーCANON
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ
呉竹¥189税込¥2081本4日以内出荷毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。インク水性染料インキ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,098~税込¥3,408~1個(300g)ほか5日以内出荷フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リモコン(354-1380B)
INAX(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷壁リモコン(電動開閉・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1380Aの後継品用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-356J・DT-386J・DT-356G・DT-386G・DV-S416A・DV-S426A・DV-S426AT・DWV-SA16A・DWV-SB16A