カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「at422」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラージブッシング形押ボタンスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器 富士電機AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)適合本体MICREX-SXシリーズ SPH消費電力(mA)(最大)70以下
ベアボーン産業用ファンレスPC ARBORベアボーン産業用ファンレスPCARBOR
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
コンパクトサイズ
ベアボーン産業用ファンレスPC GIGAIPCベアボーン産業用ファンレスPCGIGAIPC
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
コンパクトサイズ
仕様●CPU Intel(R) Celeron(R) J6412搭載 最大 2.60GHz 4コア / 4スレッド TDP 10W●メモリ 2×DDR4 SO-DIMM(最大32GB)●グラフィック 第10世代 Intel(R)プロセッサ用 Intel(R) UHDグラフィックス最大解像度 4096×2160 @60Hz(2×独立ディスプレイ出力)●オーディオ Realtek(R) オーディオコーデック●拡張スロット 1×フルサイズ Mini PCIe, SIM スロット付き●ストレージ 1NVMe Gen 3×4 M.2 SSD 対応●ストレージ 2 2.5インチ SATA●フロントI/O 2×RJ45 GbE LANポート(Intel(R) i211-AT)4×USB3.2Gen12×HDMI1×LED付き電源ボタン1×HDD LED1×オーディオ出力ジャック●リアI/O 2×USB2.01×COM ポート(RS-232/422/485 & RI/5V/12V)1×COM ポート(RS-232/422/485)1×COM ポート(RS-232)1×GPIO(8ビット)1×ネジ式 DCジャック●サイドI/O 2×外部アンテナ穴●電源 アダプタ:19V/65W●動作環境 動作温度:0℃~50℃●動作湿度:0~90%(結露なきこと)●保管温度:-40℃~85℃●保管湿度:0%~95%(結露なきこと)●振動 動作時:IEC 60068-2-64, 3Grms, ランダム, 5~500Hz, 1hr / Per Axis●待機時:IEC 60068-2-6, 2G, 正弦波, 10~500 Hz, 1 Oct/min, 1hr / Per Axis●衝撃 動作時:IEC 60068-2-27, 50G, 正弦半波, 11msデュレーション●寸法:178W×125D×52.7H(mm)●付属品:1×メモリ用サーマルパッド, 1×SATA ケーブル,1×AC アダプタ 19V 65W 100~240VACアズワン品番68-0589-33
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ呉竹
169税込186
1本
4日以内出荷
毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。
インク水性染料インキ
エア・電気・充電式タッカ用ステープル マキタエア・電気・充電式タッカ用ステープルマキタ
1,098税込1,208
1箱(5000本)
3日以内出荷
【修理】軽天タッカ(マキタ)AT422C(修理) 修理【修理】軽天タッカ(マキタ)AT422C(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類軽天タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】軽天タッカ(マキタ)AT422CA(修理) 修理【修理】軽天タッカ(マキタ)AT422CA(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類軽天タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
軽天タッカ マキタ軽天タッカマキタ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
用途内装、家具木工仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック付、エアリサイクル機構付、後方排気付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、フック、油さし質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)10~22釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]ステープル幅(mm)4
IXRACE TRIUMPH SPEED 400  SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2T コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)IXRACE TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2T コニカルショートMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
62日以内出荷
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質チタニウム長さ(mm)180形状コニカルショート質量(kg)0.7適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様MK2Tコンプリートチタニウム
IXRACE TRIUMPH SPEED 400  SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2B コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)IXRACE TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2B コニカルショートMAD MAX(マッドマックス)
49,980税込54,978
1セット
62日以内出荷
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様MK2Bコンプリートマットブラック
IXRACE TRIUMPH SPEED 400  SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2 コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)IXRACE TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2 コニカルショートMAD MAX(マッドマックス)
39,980税込43,978
1セット
62日以内出荷
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様MK2コンプリートマットポリッシュ
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら