カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 電気材料(7)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「atc-45-p100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレーム用固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    当日出荷
    操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
    材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • タイクリップ (M6/M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M6/M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1パック(100個)
    当日出荷
    M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M8/H10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1パック(100個)
    当日出荷
    M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ

    青木精密工業
    59税込65
    1個
    当日出荷
    配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質66ナイロン白色
  • アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ

    青木精密工業
    59税込65
    1個
    当日出荷
    溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
    用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66白色
  • プッシュマウント(矢じりタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウント(矢じりタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
    乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)7.5難燃性UL94V-2取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6使用インシュロックタイT60タイプまで
  • 後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナットセット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    179税込197
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
    用途組立後の後入れナット適合フレームM6フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    769税込846
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
    材質66ナイロン
  • コンベア用プッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンベア用プッシュマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
    乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまで
  • スロットフック L SUS(エスユーエス)

    スロットフック L

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
    材質ポリミアド耐荷重(kg)2
  • ケーブルロックS SUS(エスユーエス)

    ケーブルロックS

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途でお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン質量(g)1.8
  • ケーブルクランプ 東野精機

    ケーブルクランプ

    東野精機
    11,980税込13,178
    1袋
    当日出荷
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    579税込637
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    使用ねじM4材質ナイロン66
  • 立上りカバー止め金具 ネグロス電工

    立上りカバー止め金具

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 後入れナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
    用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線止め金具 エーモン

    配線止め金具

    エーモン(50件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    すぐに使える両面テープ付き。
    用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)

    ワイヤリングファスナー

    FUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
    299税込329
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
  • ケーブルタイマウント モノタロウ

    ケーブルタイマウント

    モノタロウ(22件のレビュー)
    899税込989
    1パック(100個)
    当日出荷
    ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2