カテゴリ

  • 事務用品(7)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「atc0030」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 完パックサーモ 八光電機

    完パックサーモ

    八光電機
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。 ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。 過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。 温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。
    保護装置ブレーカー(配線用遮断器)使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
  • ブレードヒューズセット Modes

    ブレードヒューズセット

    Modes
    8,998税込9,898
    1セット(210個)
    当日出荷
    セット品です。
    用途ヒューズの交換
  • 平型ヒューズ(5個入り) マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り)

    マリンテック
    249税込274
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム! 10種類・最大40Aまで選択可能 高品質ヒューズ DC12V・24V・36V・48V直流用 汎用インラインヒューズ
  • 平型ヒューズ(5個入り) 30A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 30A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • ATCヒューズセット Modes

    ATCヒューズセット

    Modes
    6,598税込7,258
    1セット(140個)
    3日以内出荷
    ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換
  • スーパータイトロックミーリングチャック NTツール

    スーパータイトロックミーリングチャック

    NTツール
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    高精度、高剛性、高バランス。その全てをこの1本に。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造
  • コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付) Autobahn

    コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)

    Autobahn
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。
    用途自動車の整備などに最適仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/s付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケースバッテリー容量(Ah)2
  • コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahn

    コードレスポリッシャー (バッテリー1個付)

    Autobahn
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
    用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

    東亜DKK
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B

    グランド印刷
    51,980税込57,178
    1セット(10冊×3パック)
    5日以内出荷
    品質にこだわった格調高い和紙風紙張タイプのファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質寸法(mm)ファイル:285×205適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):266×195~269×195、証書適合サイズ(見開き):390×266~398×269サービス分類名入れ
  • 【名入れ】証書ファイル 高級布張風【緑】A グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級布張風【緑】A

    グランド印刷
    52,980税込58,278
    1セット(10冊×3パック)
    5日以内出荷
    布張風の表紙で高級感のあるファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質PP、紙寸法(mm)ファイル:315×225適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):297×210~299×215、証書適合サイズ(見開き):420×297~430×299サービス分類名入れ
  • 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【えんじ】B グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【えんじ】B

    グランド印刷
    51,980税込57,178
    1セット(10冊×3パック)
    5日以内出荷
    品質にこだわった格調高い和紙風紙張タイプのファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質寸法(mm)ファイル:285×205適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):266×195~269×195、証書適合サイズ(見開き):390×266~398×269サービス分類名入れ
  • 【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級布張風【紺】A

    グランド印刷
    52,980税込58,278
    1セット(10冊×3パック)
    5日以内出荷
    布張風の表紙で高級感のあるファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質PP、紙寸法(mm)ファイル:315×225適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):297×210~299×215、証書適合サイズ(見開き):420×297~430×299サービス分類名入れ
  • 【名入れ】証書ファイル 高級布張風【えんじ】A グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級布張風【えんじ】A

    グランド印刷
    52,980税込58,278
    1セット(10冊×3パック)
    5日以内出荷
    布張風の表紙で高級感のあるファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質PP、紙寸法(mm)ファイル:315×225適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):297×210~299×215、証書適合サイズ(見開き):420×297~430×299サービス分類名入れ
  • 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B4 グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B4

    グランド印刷
    57,980税込63,778
    1セット(10冊×3パック)
    5日以内出荷
    品質にこだわった格調高い和紙風紙張タイプのファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質寸法(mm)ファイル:410×290適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):390×266~398×269、証書適合サイズ(見開き):550×384~560×392サービス分類名入れ
  • 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【えんじ】B4 グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【えんじ】B4

    グランド印刷
    57,980税込63,778
    1セット(10冊×3パック)
    5日以内出荷
    品質にこだわった格調高い和紙風紙張タイプのファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質寸法(mm)ファイル:410×290適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):390×266~398×269、証書適合サイズ(見開き):550×384~560×392サービス分類名入れ
  • Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dc EATON(イートン)

    Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dc

    EATON(イートン)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann ATCシリーズ. Cooper BussmannのATCシリーズ業務用時間遅延ヒューズ製品です。 Bussmann ATCシリーズは、ヒューズが切れたことを示すeasyID照明LEDテクノロジーを特徴としており、暗いダッシュボードに取り付けられたフェーズパネルでもよく目立ちます。. 様々な色を用意
    仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = 車載ブレードサイズ = ATC定格電圧 = 32V dcカラー = 緑長さ = 19.3mm幅 = 5.25mm高さ = 12.5mm溶断速度 = Fシリーズ = BussmannRoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcIP保護等級 = IP65mm
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc

    RS PRO
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多機能水質検出器 SMART SENSOR(US)

    ポータブル多機能水質検出器

    SMART SENSOR(US)
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様飽和酸素補正:空気中の100%飽和酸素の校正(溶存酸素のみ)、高度補正:0~3500m、自動温度補正:ATC、溶存酸素範囲:0~30.0mg/L、記録データ:99エントリを手動で記録、塩分補正:0~42ppt、亜硝酸塩範囲:0~1.00mg/L、アンモニア態窒素範囲:0~1.00mg/Lセット内容本体、PH試薬(PH液、亜硝酸塩、アンモニア1、アンモニア2)、計量カップ、取扱説明書、証明書、ケース寸法70×30×169mm長さ(m)プローブワイヤー:約3.5(プローブ含む)電源単4型乾電池×4コ精度亜硝酸塩:±5%または±0.01mg/L、溶存酸素:フルスケールの±3.0%、pH/PH:±0.2、アンモニア態窒素:±5%または±0.01mg/L分解能溶存酸素:0.1mg/L、亜硝酸塩:0.01、pH/PH:0.1、アンモニア態窒素:0.01温度測定範囲(℃)0.0~50温度精度±0.5℃液晶サイズ27×45mm温度分解能(℃)0.1pH範囲3.5~11.0