カテゴリ

  • 整備工具・収納(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み

「ate175」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,X,T495X336K025ATE175 KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,X,T495X336K025ATE175

    KEMET
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 。高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 175mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 6.6 μARoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトテンショナーレンチセット KTC

    ベルトテンショナーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
    用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
  • 拡大プレート トーアボージン

    拡大プレート

    トーアボージン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    縦(mm)50横(mm)106
  • ベルトフックツール KTC

    ベルトフックツール

    KTC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
    用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1205質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)17寸法D(mm)24
  • ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番823-0755質量(g)60寸法L(mm)28寸法D(mm)26差込角(sq.)9.5
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番112-8983質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)19寸法D(mm)26
  • ベルトテンショナーレンチ KTC

    ベルトテンショナーレンチ

    KTC
    8,998税込9,898
    1丁
    3日以内出荷
    オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番113-0573全長(mm)510質量(g)850
  • PLATE,REGISTERED  87501KE1762 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501KE1762

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,REGISTERED  87501KE1761 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501KE1761

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,RESSISTERED  87501GE1740 ホンダ

    PLATE,RESSISTERED 87501GE1740

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm

    KTC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1204質量(g)35寸法L(mm)26寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11寸法S(mm)14寸法D(mm)22