カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
「atfh」の検索結果

フルハーネス用ランヤード 小型フック
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード質量(g)710フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18最大使用質量(kg)~100ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥79,980税込¥87,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)