カテゴリ
- 手袋(2)
- その他耐切創手袋(1)
- ニトリルゴム 耐油手袋(1)
絞り込み
機能
タッチパネル対応(1)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(1)
耐摩耗性(1)
耐油(1)
通気性・透湿性(1)
防水・撥水(1)
色
ブラック(1)
ブルー(2)
材質
- ニトリルゴム(1)
- ポリエステル(1)
- 合成繊維(1)
ゲージ数
15(1)
サイズ
- SS(2)
入数
- 1(2)
1
全長(cm)
- 20
- 20.5(7)
- 21(4)
- 21.5(9)
- 22(15)
- 22.5(12)
- 23(11)
- 23.5(12)
- 24(6)
- 24.5(10)
- 25(6)
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 35(4)
ブランド
- ATG(2)
ATG
「atg」の検索結果

ATG MaxiCut Ultra 44-3745
ATG¥1,398税込¥1,5381双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ATG MaxiDex 19-007
ATG¥799税込¥8791双当日出荷作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色ブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A