カテゴリ
- 切削工具(16)
- バイク部品(4)
- 安全保護具(3)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ath 80d」の検索結果

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1箱(2個)当日出荷から8日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980~税込¥24,178~1箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 強ねじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980税込¥19,7781箱(2個)9日以内出荷マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。耐欠損性の高い超微粒子超硬合金素材をPNコーティングの組み合わせにより、工具突出しの長い加工や削り代が不均一な加工に対して性能を発揮します。用途被削材:鋼、鋳鉄用。適合シャンク:ABPF20形トラスコ品番823-0310RoHS指令(10物質対応)対応
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から8日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980~税込¥25,278~1箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1本翌日出荷から3日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1形状B(首下ストレート)
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
鋳鉄製合フランジ10K (ZD白)
リケン¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から6日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)ほか翌日出荷から8日以内出荷アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
発泡スチロールカッター
silky(丸章工業)¥990税込¥1,0891個当日出荷お花・手工芸・工作などに最適です。作業に応じた角度が2段階に固定できます。磨耗による音がしません。プラスチックストッパーで確実にロックします。切りくずを気にすることなく、綺麗に切断することが出来ます。使用しない時には折りたたむことも出来、安全で携帯にも便利です。用途お花・手工芸・工作など。仕様折りたたみタイプ・プラスチックストッパー材質刃部:ステンレス6A材、本体:ABS樹脂全長(mm)240色ホワイト質量(g)93刃長(mm)104表面(加工)サテン仕上げ
アルミツールフック
DBLTACT¥1,498税込¥1,6481個当日出荷超軽量アルミ仕様軽量&高強度! 落下防止コード取り付け穴を上下に設置 60mmベルト対応 選べるシルバーとガンメタ ロックゲート付で落下防止!用途両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに材質アルミ、ゲート部分:ステンレス色ガンメタ質量(g)約70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×130×80
DCモータコントローラSP【基板完成品】
ワンダーキット(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
アルミツールフックダブル
DBLTACT¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷超軽量アルミ仕様軽量&高強度! 落下防止コード取り付け穴を上下に設置 60mmベルト対応 選べるシルバーとガンメタ用途両口ラチェット・レンチ・モンキー・各種テープなどの吊り下げに ダブルフックで省スペース材質アルミ、ゲート部分:ステンレス色ガンメタ質量(g)約110本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×130×80
ThinkStation PGX(128/4T/OSなし)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷仕様●CPU詳細:GB10 Grace Blackwell Superchip●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●その他インターフェース:[背面]HDMI(外部出力)x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:DGX OS NVIDIA DGX OS 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:NVIDIA ●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:4096GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):128GB●メインメモリ(標準):128GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ: LPDDR5x ●ライセンスOS:DGX OS NVIDIA DGX OS 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●外部ディスプレイ出力:あり、7680x4320ドット、(接続時)、@60Hz、7680x4320ドット、(接続時)、@60Hz●本体サイズ(H×W×D):50.5x150x150 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80%●附属品:240W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 240W本体質量(g)1200最大消費電力(W)240スピーカー(なし)チップセットGB10 Grace Blackwell SuperchipキーボードなしポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T対応無線LANなしUSBUSB4 Type-C x4 (背面x4)オフィスソフトなし
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン
audio-technica¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)258寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠連続再生時間最大:約90時間音圧感度(dB/mW)出力:103イヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
サイドアドレスマイクロホン ATM450
audio-technica¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ型式バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)98電源(V)ファントムDC/11~52周波数特性40~20000消費電流(mA)3.5出力インピーダンス(Ω)200平衡S/N比69dB以上(1kHz、1Pa)音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%)指向性単一指向性音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥2,198~税込¥2,418~1個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥2,498税込¥2,7481個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
トップエンドガスケット
ATHENA(アテナ)¥5,998~税込¥6,598~1セット62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
モバイルプリンターホルダー(L) 幅203-368mm対応 ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:408g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用(L)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【Canon/キャノン】 BJC-85 portable printers i80 portable printers i90 portable printers iP100 photo inkjet printers仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント