カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
「ath-102com」の検索結果

ステレオヘッドセット
audio-technica¥3,298税込¥3,6281個欠品中Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。 ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型色ブラック質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)2.0感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000音圧レベル(dB)(出力)90/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)50装着方式両耳ドライバー径(Φmm)30イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○