カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ath-770xcom」の検索結果

ステレオヘッドセット ATH-770XCOM
audio-technica¥11,980税込¥13,1781個当日出荷DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。トラスコ品番582-5499セット内容本体、取扱説明書材質ABS樹脂幅(mm)165型式ダイナミック型高さ(mm)195タイプΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ奥行(mm)85ケーブル長(m)2再生周波数帯域(Hz)0.02~24音圧レベル(dB)出力:103mWドライバー径d1(Φmm)40最大入力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)40