カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「atl-66rg」の検索結果

オートラインレーザー66RG
ムラテックKDS¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97(電池含む)電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
トラッキングベースセット
ムラテックKDS¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
ACアダプター 06010
ムラテックKDS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷KDSレーザー専用小型ACアダプターです。用途KDSレーザーへの電源供給に。トラスコ品番696-1672適合機種ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN材質外装:ABS樹脂・PC厚さ(mm)45容量1Ah電圧(V)6縦(mm)43横(mm)40
防滴レーザーレシーバーグリーンD
ムラテックKDS¥16,980税込¥18,6781台当日出荷グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能トラスコ品番114-1581適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RGセット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1厚さ(mm)26材質/仕上ABS樹脂質量(g)170保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68測定範囲(m)1.5~25受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内