カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「atl0300」の検索結果

ATL T型ロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
組端子台
東洋技研¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
AT300用防水パッキン
日動工業¥369税込¥4061個当日出荷用途AT300、AT500シリーズ、ATL50、ATL90、ATL100シリーズの交換用パッキン。トラスコ品番162-2009適合本体AT300材質耐熱樹脂
組端子台
東洋技研¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール
作業用投光器用フードAT大
日動工業¥939税込¥1,0331個4日以内出荷適合機種AT-300/500Wシリーズ、NT-300/500Wシリーズ、GT-300Wシリーズ、ATL-50WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応