カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • オフィス家具(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 研磨材(7)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「atm-12」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) 管ヒューズ

    Mersen(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
  • プラジェットミニ アタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットミニ アタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
    適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上
  • SAT アジャストボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAT アジャストボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ)

    東洋シャフト
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • Schneider Electric 遅延リレー 電源オンディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー 電源オンディレー シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mmオンディレータイマ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズは、オンディレー機能を備えた電子タイマです。. オンディレー機能 48 x 48 mm ベース又はパネル取り付け プラグインサブベース、8ピン フロントパネルにセレクタスイッチ 自消性ハウジング C/O時限コンタクト x 2 LEDステータスインジケータ 24-240 V ac IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PA AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PA

    AMPHENOL
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
    幅(mm)40.2グレー高さ(mm)20.2極数12シリーズATM定格電流(A)7.5材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号4実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-12SA AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-12SA

    AMPHENOL
    509税込560
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    幅(mm)44.7グレー高さ(mm)15.3タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号6実装タイプケーブルマウント
  • アトマラッパー用替刃:アトマミニ ツボ万

    アトマラッパー用替刃:アトマミニ

    ツボ万
    599税込659
    1個
    15日以内出荷
    経済的な替刃方式。
    用途鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正などダイヤ寸法(mm)12.2×43
  • アトマラッパー ツボ万

    アトマラッパー

    ツボ万
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    握りやすいグリップ式。経済的な替刃方式。
    用途汎用・金属・包丁・農機具用。鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など全長(mm)195ダイヤ寸法(mm)12.2×43適合材金型、金属、包丁など
  • レマンドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    レマンドライフィルタ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    35日以内出荷
    一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
    用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)5
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
    極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • アトマ1/4 替刃 ツボ万

    アトマ1/4 替刃

    ツボ万(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
    用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など寸法(mm)37.5×105適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
  • アトマ1/4 ツボ万

    アトマ1/4

    ツボ万(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
    用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCIMCB用 15A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    JTCIMCB用 10A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10
  • アトマエコノミー 替刃 ツボ万

    アトマエコノミー 替刃

    ツボ万(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(mm)75×210×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCIMCB用 20A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)20
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCIMCB用 5A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5
  • アトマエコノミー 台付 ツボ万

    アトマエコノミー 台付

    ツボ万
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。
    用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトマエコノミー 台無 ツボ万

    アトマエコノミー 台無

    ツボ万
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。
    用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。寸法(mm)75×210×12セット内容本体(替刃+アルミ台金)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - 金めっき
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6036アズワン品番65-7716-46
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038アズワン品番65-7724-53
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    。ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 ポジションサイズ 20、C & D キー - スズめっき
    仕様●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6060アズワン品番65-7722-06
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056アズワン品番65-7720-71
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCIMCB用 30A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)30
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCIMCB用 7.5A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)7.5
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCIMCB用 25A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)25
  • ケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol オスケーブルコネクタには、12 ポジションがあります。B コードです。熱可塑性樹脂製
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5711アズワン品番65-7640-38
  • ケーブルコネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入

    AMPHENOL
    769税込846
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタには、12 種類のポジションがあります。B コードです。IP67 等級 オスフィーダ付き
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5713アズワン品番65-7646-07
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:61mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5872アズワン品番65-7724-71
  • 自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Armor IPX Clear シールドエンクロージャは、過酷な環境やオフロード用途でのプリント回路基板や電子制御モジュールの保護に優れており、すべてが透明な透明なシースルーハウジングに収められています。エンクロージャには、黒色熱可塑樹脂又はウルテム R (透明なアンバー)の 2 種類の素材を追加で用意しています。堅牢なタンデムスルーホール設計により設置が簡素化されているため、取り付けが簡単です。また、オプションで環境への排気も可能です。Armor IPX 電気インターフェイスは、オプションのキーイングと 90 ° のシールド成形ピンを備えたコンパクト ATM ヘッダーシステムと確立されています。スナップインヘッダーは、Armor IPX エンクロージャにすばやく安全に接続でき、標準の ATM シリーズプラグと接続できます。armor IPX 密閉型エンクロージャおよび ATM ヘッダーシステムは、業界標準の EEC エンクロージャに対応しています。
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9892アズワン品番65-7668-41
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-6046アズワン品番65-7719-13
  • 自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9890アズワン品番65-7668-60