カテゴリ
- 制御機器(28)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「atmega」の検索結果

Arduino Due
Arduino(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)メモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)動作電圧3.3V
Arduino Uno Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K動作電圧7~12Vアナログ入力6
AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷高パフォーマンス、低パワーの8ビットマイクロコントローラーシリーズAVR ATmegaチャンネル数16ビット解像度PWMチャンネル数:6、ADCチャンネル数:8電源電圧(V)2.7~5.5主記憶(RAM)容量(標準/最大)8kB動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ64-TQFPI/O点数GPIOピン数:54クロック周波数16MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサAVRシリアルインタフェースシリアルUART:2ROMFlash:128kB、EEPROM:4kB
Mega2560 Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)256K動作電圧7~12Vアナログ入力16
Arduino NANO EVERY
Arduino¥3,998税込¥4,3981台当日出荷従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V寸法(mm)45×18使用CPUATMega4809動作電圧(V)5
Arduino Uno R4 Minima
Arduino¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
Arduino Leonardo
Arduino¥6,998税込¥7,6981台当日出荷メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz種類完成品入力電圧(V)7~12メモリー(フラッシュ)32KB動作電圧5V
Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装)
Arduino¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ATMega4809を搭載した小型のArduinoボード Arduino Nano Everyは、Arduino Nanoと同じサイズ(45mm×18mm)、同じピン配置で、より高性能になったArduinoです。メインCPUにATMega4809を採用し、USBシリアル通信にはARM Cortex M0+のATSAMD11D14Aを使用しています。これにより、Arduino Uno(プログラムメモリが50%増加)よりも大きなプログラムを作成できるようになり、さらに多くの変数(RAMが200%増加)を使用できるようになります。Arduino Nanoとの違いは、片面実装であることと、microUSBを使用していることなどです。付属品ピンヘッダー(要はんだ付け)仕様【EEPROM】256バイト(ATMega4809)【UART】1【SPI】1【I2C】1【LED_BUILTIN】13長さ(mm)45幅(mm)18質量(g)5アナログ出力ピン/PWMのみ(DACなし)機能【外部割込み】すべてのデジタルピン速度クロック/20MHzメモリーSRAM/6KB(ATMega4809)、フラッシュ/48KB(ATMega4809)電流(mA)I/Oピン:20、3.3VピンのDC:50ピン数(ピン)【PWM】5(D3、D5、D6、D9、D10)アナログ入力ピン/8(ADC10ビット)動作電圧(V)5USBATSAMD11D14Aを使用最大入力電圧(V)21
2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)
Adafruit¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能解像度240×320 18bit画面サイズ2.8インチ
Pro Trinket-3V 12MHz
Adafruit¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 3.3Vの商品は12MHzで動作します厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
Pro Trinket-5V 16MHz
Adafruit¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 5Vの商品は16MHzで動作します厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
Seeeduino V4.2
Seeed Studio¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ATmega328 マイコン搭載 Arduino UNO ブートローダ デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力) アナログ入力:6チャンネル ISP ヘッダ搭載 Arduino UNOR3 シールド互換 Micro USB による書き込みおよび電源供給 基板上に 3つの Grove コネクタ 3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチその他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40
Arduino用ブートローダ/スケッチライタ(完成品)
アイロジック¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷Arduino互換機を内蔵したArduinoISP AVRライタ ArduinoISPを利用したAVRマイコンのフラッシュメモリライタです。Arduino互換機を内蔵しているため単独で動作します。 Arduinoに使われているATmega168/328P(28ピン)だけでなく、安価なATmega88/88V/168Pでのブートローダ、スケッチの書き込みが可能です。 ピン数の少ないATtiny44/84(14ピン),ATtiny45/85(8ピン)ではスケッチの書込みに対応しています。 ICSP端子を搭載しているので、既に基板に実装されたマイコンにも書き込みができます。
Grove ビギナーキット for Arduino
Seeed Studio¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷Arduino互換のオールインワンセンサーキット Arduino Uno互換のATmega328pベースのSeeeduino Lotusと、10個のGrove Arduinoセンサーを搭載したオールインワンキットです。すべてのモジュールは配線済みで、ブレッドボードやジャンパーケーブルも必要ありません。12種類のチュートリアル(PDF74ページ)が用意されているため、すぐにArduinoの学習を始めることができます。初心者やSTEAMの教育に最適です。 12個のGroveコネクタも搭載されているので、300以上のGroveモジュールを利用することができます。仕様【ボードに搭載されているもの】Grove-LED ×1、Grove-ブザー ×1、Grove-0.96インチOLEDディスプレイ ×1、Grove-ボタン ×1、Grove-回転ポテンショメータ ×1、Grove-ライト ×1、Grove-サウンド ×1、Grove-温度/湿度センサー ×1、Grove-空気圧センサー ×1、Grove-3軸アクセラレータ ×1、Seeeduino Lotus ×1セット内容Groveビギナーキット for Arduino ×1、microUSBケーブル ×1、Groveケーブル ×6
Grove Base HAT for Raspberry Pi
Seeed Studio¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515)
Seeed Studio¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0x25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。 制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。 ・CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps) ・CANバス用TX/RX LEDインジケータ ・プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ ・動作電圧:3.3V/5V ・サイズ:20×40mmセット内容I2C CANバスモジュール ×1、Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1、ドライバー ×1
高機能USBドングル開発ボード
ビット・トレード・ワン¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ATMEGA32U4マイクロコントローラを搭載した、開発者向けの高機能USBドングル開発ボードです。 16MHzのクロック速度を持ち、5V DCで動作するこのボードは、仮想キーボードや仮想マウスとして機能させることができ、USB Security Keyやペネトレーションテストなど、様々なドングル開発用途に対応しています。 エンジニアやホビイスト、ITセキュリティ専門家にとって理想的な開発ボードです。 プロトタイピングのしやすさと安全性を兼ね備えたこのボードで、あなたのアイデアを具現化してください。 開発環境としてArduino IDEを使用でき、Arduino Leonardoとして開発することが可能です。 Arduinoの膨大なライブラリ資産を活用することで、迅速かつ効率的な開発を実現できます。 ADDGDBは仮想キーボードや仮想マウスとして動作し、様々な入力デバイスを模擬するプロジェクトに最適です。 ペネトレーションテストやカスタムUSBデバイスの開発に役立ちます。 出荷時に安全なファームウェアが書き込まれており、購入後すぐに安心してPCに接続して使用できます。 開発をスムーズに開始できるように、GitHubでサンプルスケッチを公開していますので、開発者はすぐにプロジェクトを始めることができます。 高性能なATmega32U4を搭載し、安定した動作と高い信頼性を提供します。多様なプロジェクトに対応可能な汎用性の高いボードです。仕様●クロック速度:16MHz●ファームウェア:出荷時に安全なファームウェアを書き込み済み●マイクロコントローラ:AT32U4●開発環境:Arduino IDEセット内容USBドングル一式質量(g)約20(キーチェーン含む)電源PC本体から供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×30×20対応(ボード)Arduino Leonardo互換保証期間初期不良のみ動作電圧5V DC
ProMicro R4
FLINT¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷RA4M1マイコンを搭載したPro Microの互換機 Arduino UNO R4 Minimaで採用された、ルネサス製のRA4M1マイコンを搭載したPro Microサイズの互換機です。Sparkfun製のPro Microに搭載されているATmega32U4に比べて性能が大幅に向上しています。Arduino IDEの使用方法は、Arduino Uno R4 Minimaと同じです。 5V専用(RAW端子は5V直結なので、5V以外を接続することはできない) USB-Cコネクタがモゲるのを防止をするため、すず錫メッキ線などで囲うことができる スルーホール径はコンスルーに対応できる0.9mm MPUのブートローダーを書き換えるために使用するboot端子を追加電源(V)5演算装置(MPU)R7FA4M1AB3CFM(ルネサスエレクトロニクス)コネクタUSB Type-C
ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE
MICROCHIP(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
Arduino Uno SMD
Arduino¥6,198税込¥6,8181台当日出荷フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V
Universalnoキット
みんなのラボ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
Arduino制御入門用ロボットキット
ビット・トレード・ワン¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷最前線ロボットテクノロジー入門用キット ロボット制御を学びやすい設計 ドライバーのみで組み立て可能 Arduinoで基本的動作制御を学習 オープンソースハードウェアとして設計資料を公開 低速度ギヤモータ採用の省エネ設計付属品制御基板、ボールキャスタ固定基板、M2×17mmスペーサ×2、M2×12mmスペーサ×4、M2×5ネジ×16、タイヤ及びギヤボックス×2、アクリルガード、USB通信ケーブル仕様【搭載マイコン】Pro micro互換_ATmega32U4 5V/16MHz、【搭載モータドライバ】DRV8832互換×2、【駆動部】DC3V_30RPMモータ×2質量(g)105電源単三アルカリ電池×3(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×45×114機能【周辺機能】超音波センサー(測定距離2~400cm)、圧電スピーカー、LED×2、半固定抵抗、タクトスイッチ×2インターフェース(外部)USB MicroB使用環境0~40℃(結露なきこと)環境【プログラミング環境】Arduino IDE(対応OS Windows、MAC OS、他)