「atom 蝶番」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド丁番 C105° アトムリビンテックスライド丁番 C105°アトムリビンテック(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
3方向調整丁番 アトムリビンテック3方向調整丁番アトムリビンテック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から5日以内出荷
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
収納折戸用丁番 アトムリビンテック収納折戸用丁番アトムリビンテック(44件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途収納折戸用丁番
スライド丁番 C105° アトムリビンテックスライド丁番 C105°アトムリビンテック
359税込395
1個
当日出荷
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
スライド丁番 CR100° アトムリビンテックスライド丁番 CR100°アトムリビンテック
719税込791
1個
当日出荷
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)100カップサイズΦ35×11mm
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番
スライド丁番 DT90° アトムリビンテックスライド丁番 DT90°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
スライド丁番 DT105° アトムリビンテックスライド丁番 DT105°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
収納折戸用丁番 アトムリビンテック収納折戸用丁番アトムリビンテック
469税込516
1個
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本材質鋼、POM、PA66仕上黒塗装
スライド丁番 NTR105° アトムリビンテックスライド丁番 NTR105°アトムリビンテック(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用開き角度(度)105
丁番 オートヒンジ アトムリビンテック丁番 オートヒンジアトムリビンテック(43件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック調整機構付き丁番N17型6Rアトムリビンテック(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5材質(プレート)亜鉛合金
間仕切折戸用丁番 アトムリビンテック間仕切折戸用丁番アトムリビンテック(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途間仕切折戸用
スライド蝶番C ハイロジックスライド蝶番Cハイロジック(21件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
スライド丁番 NTR105° アトムリビンテックスライド丁番 NTR105°アトムリビンテック
889税込978
1個
当日出荷から10日以内出荷
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
ドロップ丁番 アトムリビンテックドロップ丁番アトムリビンテック(16件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)折れ戸用センターヒンジFEーBACE(エース)(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
丁番 アトムリビンテック丁番アトムリビンテック(6件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
DCYK-32座金 アトムリビンテックDCYK-32座金アトムリビンテック
319税込351
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
CL座金 アトムリビンテックCL座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質SPCC仕上ニッケルメッキ
CLK座金 アトムリビンテックCLK座金アトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ
スライドヒンジ ハイロジックスライドヒンジハイロジック(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
DYL座金 アトムリビンテックDYL座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
スライド丁番 RBK座金 アトムリビンテックスライド丁番 RBK座金アトムリビンテック
189税込208
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 NTR105°用の座金です。
スライド丁番 CR150° アトムリビンテックスライド丁番 CR150°アトムリビンテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)14~30開き角度(度)150カップサイズΦ35×11mm
DCLK座金 アトムリビンテックDCLK座金アトムリビンテック
329税込362
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
UHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ) アトムリビンテックUHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ)アトムリビンテック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ
走行安定スペーサー アトムリビンテック走行安定スペーサーアトムリビンテック
259税込285
1個
5日以内出荷
折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。
材質POM
スライド丁番 ETR95°P アトムリビンテックスライド丁番 ETR95°Pアトムリビンテック
439税込483
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別スライド丁番本体のみ材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)95
HD部品セット1P用 丁番無 アトムリビンテックHD部品セット1P用 丁番無アトムリビンテック
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷
セット内容HD-11×2、HD-13×1、HD-14×1、HD-21×2
WK32座金 アトムリビンテックWK32座金アトムリビンテック
179税込197
1個
5日以内出荷
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 WS100・WN100・WC100用の座金です。
スライド丁番専用キリ アトムリビンテックスライド丁番専用キリアトムリビンテック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質高速度工具鋼シャンク径(Φmm)10
スムーズステー アトムリビンテックスムーズステーアトムリビンテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
矯正金具 アトムリビンテック矯正金具アトムリビンテック
89税込98
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
スライド丁番 ERBK座金 アトムリビンテックスライド丁番 ERBK座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ3ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
スライド丁番 ERLK座金 アトムリビンテックスライド丁番 ERLK座金アトムリビンテック
179税込197
1個
6日以内出荷
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ4ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
UHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ) アトムリビンテックUHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ)アトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ
atom 引戸錠特集