カテゴリ
- 制御機器(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「atp-12」の検索結果

逆目盛検測桿ATP型
マイゾックス¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定付属品ケース付寸法(mm)全縮時:1350質量(kg)1.7長さ(m)12(10段)目盛1cm方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式先端金具T型(取替可能)
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 4 12mm AWP-4S 14 → 10 AWG
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷種類ウェッジロック極数4シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 2 12mm AWP-2P 14 → 10 AWG
AMPHENOL¥429税込¥4721袋(10個)7日以内出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。極数2シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 2 12mm AWP-2S 14 → 10 AWG
AMPHENOL¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷種類ウェッジロック極数2シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 4 12mm AWP-4P 14 → 10 AWG
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷極数4シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
迅速大腸菌・大腸菌群検査キット ミニインキュベーター
ニッタ¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは、温度設定・タイマー設定が可能です。アズワン品番2-2558-22
逆目盛検測桿AT型
マイゾックス¥109,800税込¥120,7801個欠品中逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。付属品■ケース付寸法(mm)全縮時:1160質量(kg)4.7サイズ20m20段目盛1cm適合ジョイントテーパー先端金具T型(取替可能)
【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー)
ニッタ¥4,098税込¥4,5081セット翌日出荷発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(電池含む)対応OSWindows(R)8/10測定時間15秒測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)インターフェースUSBメモリー2000データサービス分類レンタル
カルチャーチューブ 25本×20袋入
ラブコン¥21,980~税込¥24,178~1箱(20袋×25本)6日以内出荷から8日以内出荷キャップは低密度ポリエチレン製で2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。
カルチャーチューブ 5mL チューブ単体 未滅菌 1000本入
ラブコン¥14,980税込¥16,4781箱(1000本)6日以内出荷最大遠心力 ポリスチレン製:1,500RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。仕様●材質:ポリスチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Freeアズワン品番67-5191-17
取り付け クリップ 熱可塑性プラスチック ブラック
AMPHENOL¥309税込¥3401個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズ
取り付け クリップ ステンレス スチール 13MM
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/3P/4P/6P/8P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-72
取り付け クリップ スチール 13MM
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/3P/4P/6P/8P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-71