カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 測定用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ats01」の検索結果

52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトスターター ATS01シリーズ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスターター ATS01シリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。 超コンパクト設計により省スペース化を実現。 オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
  • ケーブル 電源コネクタ ATS01N2 LU/QN/RTモデル シュナイダーエレクトリック

    ケーブル 電源コネクタ ATS01N2 LU/QN/RTモデル

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    Altistart ATS - アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:電源コネクタ●併用可能製品:ATS01N2 LU/QN/RTモデル●長さ:44.8mm●奥行き:28mm●寸法:44.8 x 46.6 x 28 mmアズワン品番65-7350-77
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ
    ブルー
    ホワイト

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1仕様超高性能プルアップ規格CAT6A構造単線グレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • テレホンスタンド クラウン[事務用品]

    テレホンスタンド

    クラウン[事務用品]
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    高さが変えられるテレホンスタンドでデスク周りの空間を有効活用。回転・移動がさせやすい大き目の取っ手を採用しています。上下左右以外に、前後にもスムーズに動かせます。
    仕様台までの高さ(mm):415~465材質ABS、スチール質量(kg)1.5間口(mm)200外寸(mm)奥405×高524耐荷重(g)1000
  • ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
  • ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
  • ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。19.2W(出力12V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-26プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。12W(出力12V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-25プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/3Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。15W(出力5V/3A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-22プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
    プラグ【DCプラグ】Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプアズワン品番63-3136-20
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。12.5W(出力5V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-21プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • 調整台 東京精密

    調整台

    東京精密
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    10日以内出荷
  • アタッチメントシリーズ ワンタッチジョイント ATS-OJ1 アラミック

    アタッチメントシリーズ ワンタッチジョイント ATS-OJ1

    アラミック
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    4日以内出荷
    機能別でシャワーヘッドを取り換える。吊り下げフック搭載。収納の少ない浴室でもシャワーヘッドを複数保管することが出来ます。同じ家族でもそれぞれがお気に入りのシャワーヘッドを使用する時代へ。
    材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール パッキン/EPDM水量(L/min)8~12
  • ATウェルダーセット ATS-322(II) 1セット タイルメント

    ATウェルダーセット ATS-322(II) 1セット

    タイルメント
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-8052
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け) 日栄インテック

    (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)

    日栄インテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    付属品クイックスタートガイド仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ) LINKMAN

    ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    出力24V/2.71Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 65.04W(出力24V/2.71A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL2468 AWG18ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)2.71難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ) LINKMAN

    ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    出力12V/5Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 60W(出力12V/5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL1185 AWG16ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)5難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • アトマシート ツボ万

    アトマシート

    ツボ万(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
    用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
  • 表面実装用、両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用、両方向調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    両方向から部品を取付ける事ができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    8日以内出荷
    1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
  • 1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット エスコ

    1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1セット
    翌日出荷
    ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン

    【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A

    アズワン
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
    オゾン発生量0.05ppm以下最大風量(m3/min)0.27イオンバランス±10V
  • 多出力直流安定化電源 PWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
    寸法(mm)138×380×124質量(kg)約9.1使用温度範囲(℃)0~40分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA冷却方式強制空冷保存温度範囲(℃)-20~60入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
  • オフセットアダプターSS BIGMAN(ビッグマン)

    オフセットアダプターSS

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    ATSシリーズ専用のオフセットアダプター。対象のツールフックをセットすると、ベース板1枚分、約85mm下方向に下がり接続フック部分からスイング仕様になります。
    用途ATS-112、ATS-113、ATS-114、ATS-115、ATS-116をスイング仕様に変更するアダプター。材質【本体】アルミ合金、【リベット】ステンレス、【フック】K5鋼寸法(mm)98×45×12色ブラック品番【使用可能】ATS-112・ATS-113・ATS-114・ATS115-・ATS-116・ATS-164・ATS-165・ATS-166・ATS-167・ATS-168・ATS-169・ATS-170質量(g)35タイプSS穴幅(mm)ベルト:62最大使用質量(kg)【工具】1
  • 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
    質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き) LINKMAN

    ACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き)

    LINKMAN
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    付属品ACプラグ絶縁カバー適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合質量(g)220タイプ形状:デスクトップ規格【DCケーブル】UL1185, AWG18【外部電源の効率】DoE Level VIケーブル長(m)【DC】1.5【AC】3Pアース付きACケーブル/1.8方式スイッチング式出力電圧(V)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×48.5×31.6入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)4.34保護機能過電流保護/短絡保護/過電圧保護難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~+80安全規格PSE/UL/cUL/BSMI/GS/UKCA極性【DCプラグ】センタープラス入力電流(A)1.4EMI規格FCC ClassBプラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40認証マークCE
  • (1A)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (1A)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
  • エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射 トーグ安全工業

    エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射

    トーグ安全工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。
    取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
  • デコルーレ アルバムステッカー2 ナカバヤシ

    デコルーレ アルバムステッカー2

    ナカバヤシ
    ¥189税込¥208
    1冊
    3日以内出荷
    鉛筆やペンで直接書き込みが可能です。濡れても丈夫で破れない素材を採用しています。
    材質ユポタック紙+箔質量(g)10寸法(幅W×高さH)(mm)90×170RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランクキャリア用セキュリティストラップ Revo Rack(レボラック)

    トランクキャリア用セキュリティストラップ

    Revo Rack(レボラック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:レボラック。メーカー品番:ATS。販売備考:同社製トランクキャリア用盗難防止ストラップ。ロットによりストラップの色は変わる場合があります。キット内容:ストラップ,ネジキット。関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04
    適合汎用セット内容ストラップ / ネジキット関連部品【品番】PL-RR01 / PL-RR04
  • 吸盤式トランクキャリアセット Revo Rack(レボラック)

    吸盤式トランクキャリアセット

    Revo Rack(レボラック)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    セット内容キャリア本体 / ボルトセット / 吸盤×3 / Dリング付ベルト(245cm)×2 / 収納袋材質T5合金(アルミニウム / マグネシウム)質量(kg)2.45幅(cm)950最大積載量(kg)20高さ(cm)24奥行き(cm)480(引き)
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, フランジマウント, UTS010E7S SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, フランジマウント, UTS010E7S

    SOURIAU
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 50.0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●壁面取り付け型レセプタクル. Souriauのこれらの壁面取り付け型の丸型コネクタは、すっきりとした埋込型の外観を必要とする環境に最適です。 このシリーズのレセプタクルにはオス型とメス型があり、多様な用途に適したタイプが必ず見つかります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. シェルサイズ: 14 (オス)、10 (メス) コンタクトのめっき: ポジション数: 12 (オス)、7 (メス) オス型はRS品番: 124-6009 124-6009 メス型はRS品番: 124-6036 124-6036 。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTS0104P SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTS0104P

    SOURIAU
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 500 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, フランジマウント, UTS010E6S SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, フランジマウント, UTS010E6S

    SOURIAU
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.5A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応