カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「attiny13a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13A-SF MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13A-SF

    MICROCHIP
    859税込945
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
    仕様ファミリー名 = ATtiny13パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13A-SSU MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13A-SSU

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ファミリー名 = ATtiny13。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 1 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 64 B。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 1。CANチャンネル数 = 0。幅 = 4mm。8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13A-SU MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13A-SU

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = ATtiny13。パッケージタイプ = SOIJ。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 1 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 64 B。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。ADC数 = 4 x 10ビットmm。8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY13A-PU MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY13A-PU

    MICROCHIP
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
    仕様ファミリー名 = ATtiny13パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 4.826mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13A-SUR MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13A-SUR

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Microchip ATtiny13A 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラには、 1 KB ISP フラッシュ、 64 B EEPROM 、 64 B SRAM 、 32 B レジスタファイル、 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータが搭載されています。最大 20 MIPS @ 20 MHz のスループットを実現します。最大スループット: 20 MIPS @ 20 MHz セルフプログラミングフラッシュ及び EEPROM データセキュリティのためのプログラミングロック 10 、 000 フラッシュ / 100 、 000 EEPROM の書き込み / 消去サイクル データ保持: 20 年 @ 85 ° C プリスケーラ付き 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 、 PWM チャンネル x 2 4 チャンネル 10 ビット ADC 、内部基準電圧付き プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ SPIポートを介したインシステムプログラマブル 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 ソフトウェアディセーブル機能付きのプログラム可能なブラウンアウト検出回路 低電力消費 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 8 リード、幅 5.28 mm 、プラスチック製小型アウトラインパッケージ
    仕様ファミリー名 = ATtiny13Aパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13A-SSUR MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13A-SSUR

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    このMicrochip picoPower 8ビットAVR RISCベースのマイクロコントローラには、1 KB ISPフラッシュ、64バイトEEPROM、64バイトSRAM、32バイトレジスタファイル、4チャンネル10ビットA/Dコンバータが組み込まれています。このデバイスは、動作電圧1.8~5.5 V、20 MHzで最大20 MIPSのスループットを実現しています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。
    仕様ファミリー名 = ATtiny13Aパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷