カテゴリ
- 制御機器(17)
- 機構部品(4)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「attiny1616」の検索結果

Arduino Uno Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PU
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arduino Uno SMD
Arduino¥6,198税込¥6,8181台当日出荷フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。種類工作キットメモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V入力電圧(V)7~12(推奨)
MELSEC iQ-Rシリーズ CPU
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
PICプログラマーA+
アドウィン(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアルアズワン品番3-8805-01
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
EPROM Microchip
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 64KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PU
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85V-10PU
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Microchip ATtiny85 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 8 KB ISP フラッシュ、 512 B EEPROM 、 512 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 6 、汎用作業レジスタ x 32 、比較モード付き 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 、 8 ビット高速タイマ / カウンタ x 1 、 USI 、内部 / 外部割り込み、 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、内部発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマ、 3 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードと、オンチップデバッグ用の debugWIRE があります。完全スタティック動作 セルフプログラミングフラッシュプログラム及び EEPROM データセキュリティのためのプログラミングロック 8ビットタイマ / カウンタ、プリスケーラ及び2つのPWMチャンネル装備 8 ビット高速タイマ / カウンタ、独立したプリスケーラ付き UTI 始動条件検出器付きユニバーサルシリアルインターフェイス プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポートを介したインシステムプログラマブル 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 8 リード、 0.300 インチ幅、プラスチック製デュアルインラインパッケージ( PDIP )パッケージ仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin VQFN ATTINY85-20MU
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATTINY1616 ファミリタイプの QFN パッケージで、表面実装 ピン及び AVR RISC ベースの ビットマイクロコントローラです。定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 521 バイトの内蔵 SRAM 512 バイトの EEPROM を備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 チャネル 10 ビット A/D コンバータ PWM チャネル 5 本のプログラム可能な I/O ライン オンチップデバッグ用のデバッグワイヤ 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ ビットの高速タイマ カウンタと個別のプリスケーラ ビットタイマ カウンター 1 (プリスケーラと つの PWM チャンネル付き 動作温度範囲: -40 C 85 C パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 低消費電力アイドル、 ADC ノイズリダクション、およびパワーダウンモードの つのパワーダウンモード 独立したオンチップ発振器を使用したウィンドウウォッチドッグタイマ( WDT 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途 家庭用電化製品 ホームオートメーション 産業用仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)¥13税込¥141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥17税込¥191本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
小型Arduino互換基板
テクノアルタエンジン¥1,398税込¥1,5381台当日出荷ArduinoIDEで開発可能 小型のArduino互換基板。ブートローダーが書かれています。USBケーブルのみでスケッチを書き込めます。Groveコネクタ実装可能、さまざまなセンサーやLEDなどのデバイスをすぐに接続でき、。電子工作やプロトタイプがすぐに作成可能です。Groveコネクタは付属します。仕様●CPU Flash Memory:16KB●SRAM:2KB●アナログIN:10本●アナログOUT:7本●デジタルIO:16本●動作周波数:最大20Mhz寸法(mm)20.3×43.8使用CPUATtiny1616
Grove 水位センサー for Arduino
Seeed Studio¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(mm)20×133質量(g)9.8インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用アズワン品番64-5657-01測定精度(mm)±5動作温度範囲(℃)-40~+105搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
Grove 水位センサー for Arduino
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷静電容量センシング技術を使用した高精度な水位センサー タンクなどのオーバーフローを検出したり、液面の検知ができる水位センサーです。コンフォーマルコーティング採用した完全防水で、最大10cmの水位を検出できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。仕様3.3V/5V電源に対応その他【MCU】ATTINY1616 ×2個セット内容Grove水位センサ ×1、20cm Groveケーブル ×1寸法(mm)20×133質量(g)9.8測定精度±5mmインターフェース【I2C】0x78と0x77の2つのアドレスを同時に使用動作温度範囲(℃)-40~+105