カテゴリ

  • 電気材料(3)

「atum-6/2」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 6mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMUL E85381、RoHS、ELV. 粘着剤付きチューブ3:1. 収縮比: 3:1 セミフレキシブルポリオレフィンチューブ ATUM接着性の内張が各種プラスチック、ゴム、金属に接着 SAE-AMS-DTL-23053/4クラス3に適合 薄肉、二層タイプ. 用途:. ケーブル被覆修理スリーブ ケーブル被覆 絶縁及び保護 シーリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮薄肉絶縁チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    熱収縮薄肉絶縁チューブ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,798税込¥6,378
    1本(1200mm)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    高い収縮率 完全な防水機能 強靱で柔軟
    用途ハ-ネス分岐部の防水、各種電子部品の防水、ハ-ネスの絶縁、保護。材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、柔軟性
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 6mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ
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
"atum-6/2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷