カテゴリ

  • 測定用品(51)
    • 汎用圧力計(50)
    • グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.05(40)
  • 0~0.1(50)
  • 0~0.2(50)
  • 0~0.3(50)
  • 0~0.4(50)
  • 0~0.6(50)
  • 0~1(50)
  • 0~1.6(50)
  • 0~2(48)
  • 0~2.5(48)
  • 0~3.5(48)
  • 0~5(46)
  • 0~7(46)
  • 0~10(47)
  • 0~16(47)
  • 0~25(47)
  • 0~35(40)
  • 0~50(46)
  • 0~70(46)
  • 0~100(47)
外径(Φmm)
  • 60(18)
  • 75(32)
  • 100(45)
  • 150(38)
  • 200(8)
ねじの呼び
  • 1/4(18)
  • 3/8(46)
  • 1/2(40)
  • G(PF) 3/8(3)
  • G(PF) 1/2(3)
  • R(PT) 3/8(2)
  • R(PT) 1/2(2)
測定流体
  • 気体(31)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(20)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(14)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(16)
最小目盛(MPa)
  • 0
  • 0.0005(1)
  • 0.001(11)
  • 0.002(165)
  • 0.005(142)
  • 0.01(142)
  • 0.02(164)
  • 0.05(135)
  • 0.1(194)
  • 0.2(89)
  • 0.5(73)
  • 1(45)
  • 2(9)
  • 5(4)
  • -0.04(4)
  • -0.05(4)
  • -0.06(4)
  • -0.07(4)
  • その他(1)
精度
  • ±0.4%(1)
  • ±1.6%(4)
  • その他(16)
±0.4%・±1.6%・その他
校正証明書
  • 付き(2)
付き
ブランド
  • 第一計器(4)
  • 旭計器工業(46)
  • WIKA(1)
第一計器・旭計器工業・WIKA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aturyokukei」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 A形

    旭計器工業
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン形状RF型式PK-5ケース形状A型規格取付フランジ:JIS10k精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKA

    オールステンレスグリセリン入圧力計

    WIKA
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    ・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
    仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    49,980税込54,978
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    5,490税込6,039
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
  • ブルドン管圧力計 D形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 D形

    旭計器工業
    5,290税込5,819
    1個
    21日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形

    旭計器工業
    6,598税込7,258
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形

    旭計器工業
    10,900税込11,990
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形

    旭計器工業
    8,790税込9,669
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形

    旭計器工業
    12,900税込14,190
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 A形

    旭計器工業
    13,730税込15,103
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形

    旭計器工業
    23,080税込25,388
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    19,780税込21,758
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    15,380税込16,918
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形

    旭計器工業
    16,480税込18,128
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • ブルドン管圧力計 D形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 D形

    旭計器工業
    14,830税込16,313
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)精度1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形

    旭計器工業
    18,680税込20,548
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    15,900税込17,490
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    9,890税込10,879
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    11,900税込13,090
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    7,698税込8,468
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    10,900税込11,990
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    12,900税込14,190
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    12,900税込14,190
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    16,900税込18,590
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    9,990税込10,989
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    15,900税込17,490
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    16,900税込18,590
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    13,900税込15,290
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    9,798税込10,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    26,930税込29,623
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0