カテゴリ
- 測定用品(12)
- 汎用圧力計(11)
- グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(4)
- 0~0.16(1)
- 0~0.2(4)
- 0~0.25(1)
- 0~0.4(7)
- 0~0.6(3)
- 0~0.7(4)
- 0~1(12)
- 0~1.6(3)
- 0~2.5(3)
- 0~4(1)
- 0~6(1)
- 0~10(1)
- 0~16(1)
- 0~25(1)
- -0.1~0(2)
外径(Φmm)
- 40
- 50(47)
- 53(5)
- 60(220)
- 63(12)
- 63.5(5)
- 65(8)
- 68(5)
- 75(302)
- 78(23)
- 80(9)
- 81(6)
- 100(398)
- 103(23)
- 104(5)
- 106(5)
- 150(162)
- 153(7)
- 200(26)
- -(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ねじの呼び
- R1/8(1)
- R(PT) 1/8(9)
- Rc(PT) 1/8(2)
- Rc(PT) 1/4(1)
- その他(4)
測定流体
- 気体(12)
- 液体(9)
最小目盛(MPa)
- 0.005(1)
- その他(1)
精度
- ±2%(2)
- ±2.5%(4)
- ±3%(2)
±2%・±2.5%・±3%
ケース形状

A枠(立型つば無し)(6)

D枠(埋込型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば無し)(6)
A枠(立型つば無し)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 長野計器(4)
- 山本計器(2)
- TRUSCO(1)
- SK11(2)
- 高島計器(1)
モノタロウ・長野計器・山本計器・TRUSCO・SK11・高島計器
「aturyokukei」の検索結果

小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25
長野計器(32件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40
(8件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa販売区分業務用
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20
長野計器(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。ケース形状A枠(立型)呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
圧力計 立形 Rネジ Φ40
(14件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
小型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から8日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
小型圧力計(埋め込み形・つばなし)
山本計器(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から4日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10
長野計器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
圧力計 裏ネジ
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。用途エアー配管部品。ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1外径(Φmm)40測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
圧力計 下ネジ
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69
長野計器¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ