カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 家電(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「atw-r」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルワイヤレスマイクロホン audio-technicaデジタルワイヤレスマイクロホンaudio-technica
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
リレーボックス アイホンリレーボックスアイホン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途増設ブザー用電源タイプ電源直結式材質難燃性樹脂形状壁取付型パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約300備考リレー接点(橙・橙間)電圧:AC100V、DC24V 電流:1A消費電力(W)待受時0.5 最大2.5電源電圧AC100V 50/60Hz
デジタルワイヤレスレシーバー audio-technicaデジタルワイヤレスレシーバーaudio-technica
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式と途切れに強いダイバーシティ方式をともに採用したレシーバー。
消費電力(W)最大1.2電源SC12V(付属のACアダプター使用)周波数特性100~10000Hz付属品ACアダプター、2.2mケーブル(Φ6.3mmモノラル標準プラグ)適合機種(送信機)ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ) ATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッター ATW-T190BP質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45最大出力-16dB(Φ6.3mmモノラル)、-22dB(XLRタイプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×210×222.2通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)S/N比50dBijou歪率(%)2以下アンテナ外部アンテナ(ダイバーシティ)出力端子Φ6.3mmモノラル標準ジャック、XLRタイプ3Pバランスレセプタクル無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
木製手すり Wラクダ型 32Φ K9(駒谷)木製手すり Wラクダ型 32ΦK9(駒谷)
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
2列に並べたWディンプル仕様。2節の指関節にピッタリ馴染み、握り手全体にしっかりフィットします。
材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 部品 住友電工ハードメタルチップ 部品住友電工ハードメタル
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
木製手すり DX Wラクダ型 35Φ K9(駒谷)木製手すり DX Wラクダ型 35ΦK9(駒谷)
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
2列に並べたWディンプル仕様なおかつ”艶”にこだわった高級感。2節の指関節にピッタリ馴染みます。
材質ホワイトアッシュ材外径(Φmm)35長さ(mm)4000RoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり DX Wラクダ型 32Φ K9(駒谷)木製手すり DX Wラクダ型 32ΦK9(駒谷)
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
2列に並べたWディンプル仕様なおかつ”艶”にこだわった高級感。2節の指関節にピッタリ馴染みます。
材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり Wラクダ型 35Φ K9(駒谷)木製手すり Wラクダ型 35ΦK9(駒谷)
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
2列に並べたWディンプル仕様。2節の指関節にピッタリ馴染み、握り手全体にしっかりフィットします。
材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応