カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atx-204」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ Panasonic(パナソニック)Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適長さ(mm)15寸法(mm)15×7.4×8.2高さ(mm)8.2取付方式基板実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ表面実装最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2rmsコイル抵抗(kΩ)4.114
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(40個)
63日以内出荷
質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状標準プリント板用端子包装形態スティック包装動作機能シングルスティブル型サーフェスマウント 系列-
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(40個)ほか
63日以内出荷
保護構造プラシール型
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(40個)ほか
63日以内出荷
質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ